曜日別特売

クリーンワンタッチ管継手 (KP~)

クリーンワンタッチ管継手 (KP~) - SMCクリーンワンタッチ管継手 (KP~) - SMCクリーンワンタッチ管継手 (KP~) - SMCクリーンワンタッチ管継手 (KP~) - SMCクリーンワンタッチ管継手 (KP~) - SMCクリーンワンタッチ管継手 (KP~) - SMCクリーンワンタッチ管継手 (KP~) - SMCクリーンワンタッチ管継手 (KP~) - SMC
181件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
形状
適合チューブ外径(Φmm)
適合管継手d(Φmm)
ねじの種類
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21917113KP-051個-----
170
169
186(税込)
9日以内出荷
返品不可
21917122KP-081個-----
220
209
230(税込)
9日以内出荷
返品不可
21917131KP-101個-----
220
219
241(税込)
9日以内出荷
返品不可
21917147KPGH04-M51袋(10個)ハーフユニオン4-MM5×0.8
16,780
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
21917156KPGH04-001袋(10個)ストレート4---
8,360
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
21917165KPGH04-011袋(10個)ハーフユニオン4-R1/8
13,820
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21917174KPGH04-021袋(10個)ハーフユニオン4-R1/4
14,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21917183KPGH06-M51袋(10個)ハーフユニオン6-MM5×0.8
16,780
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21917192KPGH06-001袋(10個)ストレート6---
8,360
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
21917201KPGH06-011袋(10個)ハーフユニオン6-R1/8
13,820
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21917217KPGH06-021袋(10個)ハーフユニオン6-R1/4
14,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21917226KPGH08-001袋(10個)ストレート8---
8,360
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
21917235KPGH08-011袋(10個)ハーフユニオン8-R1/8
16,190
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
21917244KPGH08-021袋(10個)ハーフユニオン8-R1/4
16,190
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21917253KPGH10-001袋(5個)ストレート10---
4,650
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
21917262KPGH10-021袋(5個)ハーフユニオン10-R1/4
9,550
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
21917271KPGH10-031袋(5個)ハーフユニオン10-R3/8
10,220
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
21917287KPGH12-001袋(5個)ストレート12---
5,280
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
21917296KPGH12-031袋(5個)ハーフユニオン12-R3/8
12,560
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
21917305KPGH12-041袋(5個)ハーフユニオン12-R1/2
13,560
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21917314KPGL04-M51袋(10個)エルボユニオン4-MM5×0.8
10,440
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
21917323KPGL04-001袋(10個)エルボ4---
8,290
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
21917332KPGL04-011袋(10個)エルボユニオン4-R1/8
10,440
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
21917341KPGL04-021袋(10個)エルボユニオン4-R1/4
11,940
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
21917357KPGL06-M51袋(10個)エルボユニオン6-MM5×0.8
10,440
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
21917366KPGL06-001袋(10個)エルボ6---
8,290
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
21917375KPGL06-011袋(10個)エルボユニオン6-R1/8
10,440
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
21917384KPGL06-021袋(10個)エルボユニオン6-R1/4
11,940
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
21917393KPGL08-001袋(10個)エルボ8---
8,290
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
21917402KPGL08-011袋(10個)エルボユニオン8-R1/8
12,260
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
21917411KPGL08-021袋(10個)エルボユニオン8-R1/4
13,040
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21917427KPGL10-001袋(5個)エルボ10---
4,620
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
21917436KPGL10-021袋(5個)エルボユニオン10-R1/4
7,880
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
21917445KPGL10-031袋(5個)エルボユニオン10-R3/8
7,880
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
21917454KPGL12-001袋(5個)エルボ12---
5,270
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
21917463KPGL12-031袋(5個)エルボユニオン12-R3/8
8,220
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
21917472KPGL12-041袋(5個)エルボユニオン12-R1/2
12,480
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
21917481KPGR04-061袋(10個)レジューサ46--
7,090
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
21917497KPGR04-081袋(10個)レジューサ48--
7,360
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
21917506KPGR06-081袋(10個)レジューサ68--
7,360
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
21917515KPGR06-101袋(10個)レジューサ610--
7,360
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
21917524KPGR08-101袋(10個)レジューサ810--
7,530
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
21917533KPGR08-121袋(10個)レジューサ812--
7,920
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
21917542KPGR10-121袋(5個)レジューサ1012--
4,530
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
21917551KPGT04-M51袋(10個)両口チーズユニオン4-MM5×0.8
15,460
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21917567KPGT04-001袋(10個)チーズ4---
11,740
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
21917576KPGT04-011袋(10個)両口チーズユニオン4-R1/8
15,460
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21917585KPGT04-021袋(10個)両口チーズユニオン4-R1/4
17,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21917594KPGT06-M51袋(10個)両口チーズユニオン6-MM5×0.8
15,460
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
21917603KPGT06-001袋(10個)チーズ6---
11,740
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする