KQ2 Series(KQ2H1~)

KQ2 Series(KQ2H1~) - SMC
113件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
形状
適合チューブ外径(inch)
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ外径a(inch)
適合チューブ外径b(Φmm)
適合チューブ外径a(Φmm)
適合チューブ外径b(inch)
ねじの種類
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21988881KQ2H10-00-X161袋(5個)ストレート-10------
2,740
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
21989055KQ2H10-02S-X161袋(5個)ハーフユニオン-10----R1/4
1,900
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
21989423KQ2H11-00-X161袋(10個)ストレートΦ3/8-------
5,580
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21989493KQ2H11-02S-X161袋(10個)ハーフユニオンΦ3/8-----R1/4
4,370
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
21989545KQ2H11-03S-X161袋(10個)ハーフユニオンΦ3/8-----R3/8
4,370
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
21989597KQ2H11-04S-X161袋(10個)ハーフユニオンΦ3/8-----R1/2
5,200
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
21989633KQ2H11-13-X161袋(10個)異径ストレート--Φ3/8--Φ1/2--
5,630
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
21989685KQ2H11-34S-X161袋(10個)ハーフユニオンΦ3/8-----NPT1/8
5,350
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
21989737KQ2H11-35S-X161袋(10個)ハーフユニオンΦ3/8-----NPT1/4
5,350
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
21989782KQ2H11-36S-X161袋(10個)ハーフユニオンΦ3/8-----NPT3/8
5,350
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
21989834KQ2H11-37S-X161袋(10個)ハーフユニオンΦ3/8-----NPT1/2
5,350
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
21989231KQ2H10-04S1袋(1個)---------
371
取扱い終了
返品不可
代替品有
21989992KQ2H12-02S1袋(1個)---------
405
取扱い終了
返品不可
代替品有
21988811KQ2H10-U02-X21袋(5個)---------
1,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
21988872KQ2H10-001袋(5個)---------
2,390
取扱い終了
返品不可
代替品有
21988933KQ2H10-011袋(5個)ハーフユニオン-10----R1/8
1,490
取扱い終了
返品不可
代替品有
21988976KQ2H10-01S-X161袋(5個)ハーフユニオン-10----R1/8
1,960
取扱い終了
返品不可
代替品有
21989012KQ2H10-021袋(5個)---------
1,435
取扱い終了
返品不可
代替品有
21989046KQ2H10-02S1袋(5個)---------
1,570
取扱い終了
返品不可
代替品有
21989107KQ2H10-031袋(5個)---------
1,480
取扱い終了
返品不可
代替品有
21989152KQ2H10-03S-X161袋(5個)ハーフユニオン-10----R3/8
1,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
21989247KQ2H10-04S-X161袋(5個)ハーフユニオン-10----R1/2
2,320
取扱い終了
返品不可
代替品有
21989292KQ2H10-121袋(5個)---------
2,455
取扱い終了
返品不可
代替品有
21989301KQ2H10-12-X161袋(5個)異径ストレート---1210---
2,820
取扱い終了
返品不可
代替品有
21989353KQ2H11-U021袋(10個)---------
5,890
取扱い終了
返品不可
代替品有
21989615KQ2H11-131袋(10個)---------
4,910
取扱い終了
返品不可
代替品有
21989667KQ2H11-34S1袋(10個)ハーフユニオンΦ3/8-----NPT1/8
4,360
取扱い終了
返品不可
代替品有
21989712KQ2H11-35S1袋(10個)ハーフユニオンΦ3/8-----NPT1/4
4,360
取扱い終了
返品不可
代替品有
21988967KQ2H10-01S1袋(1個)---------
325
取扱い終了
返品不可
21988802KQ2H10-U021袋(5個)---------
1,600
取扱い終了
返品不可
21989527KQ2H11-03S1袋(10個)---------
3,670
取扱い終了
返品不可
21990096KQ2H12-03S1袋(1個)---------
405
取扱い終了
返品不可
21990613KQ2H13-36S-X21袋(10個)---------
5,700
取扱い終了
返品不可
21990726KQ2H16-001袋(1個)---------
700
取扱い終了
返品不可
21990805KQ2H16-03S1袋(1個)---------
791
取扱い終了
返品不可
21990884KQ2H16-04S1袋(1個)---------
809
取扱い終了
返品不可
21988775KQ2H10-U011袋(5個)ハーフユニオン-10----Uni1/8
1,660
取扱い終了
返品不可
21988784KQ2H10-U01-X121袋(5個)ハーフユニオン-10----Uni1/8
1,660
取扱い終了
返品不可
21988793KQ2H10-U01-X21袋(5個)ハーフユニオン-10----Uni1/8
1,810
取扱い終了
返品不可
21988827KQ2H10-U031袋(5個)ハーフユニオン-10----Uni3/8
1,655
取扱い終了
返品不可
21988836KQ2H10-U03-X121袋(5個)ハーフユニオン-10----Uni3/8
1,655
取扱い終了
返品不可
21988845KQ2H10-U03-X21袋(5個)ハーフユニオン-10----Uni3/8
1,805
取扱い終了
返品不可
21988854KQ2H10-U041袋(5個)ハーフユニオン-10----Uni1/2
1,890
取扱い終了
返品不可
21988863KQ2H10-U04-X21袋(5個)ハーフユニオン-10----Uni1/2
2,040
取扱い終了
返品不可
21988897KQ2H10-00-X171袋(5個)ストレート-10------
2,690
取扱い終了
返品不可
21988906KQ2H10-00-X21袋(5個)ストレート-10------
2,490
取扱い終了
返品不可
21988915KQ2H10-00-X291袋(5個)ストレート-10------
2,790
取扱い終了
返品不可
21988924KQ2H10-00-X391袋(5個)ストレート-10------
3,555
取扱い終了
返品不可
21988942KQ2H10-01-X171袋(5個)ハーフユニオン-10----R1/8
1,640
取扱い終了
返品不可
21988951KQ2H10-01-X21袋(5個)ハーフユニオン-10----R1/8
1,640
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21989231KQ2H10-04S41394026KQ2H10-04ASKQ2H10-04S ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) ミリサイズ SMC 41394026ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(5個)
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21989992KQ2H12-02S41204082KQ2H12-02ASKQ2H12-02S ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) ミリサイズ SMC 41204082ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) ミリサイズSMC1個
399
税込439
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21988811KQ2H10-U02-X241391664KQ2H10-U02NKQ2H10-U02-X2 ハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) ミリサイズ SMC 41391664ハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) ミリサイズSMC1袋(5個)
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21988872KQ2H10-0041384813KQ2H10-00AKQ2H10-00 ストレート KQ2H ミリサイズ SMC 41384813ストレート KQ2H ミリサイズSMC1袋(5個)
2,398
税込2,638
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21988933KQ2H10-0141392802KQ2H10-01AKQ2H10-01 ハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) ミリサイズ SMC 41392802ハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) ミリサイズSMC1袋(5個)
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21988976KQ2H10-01S-X1640099867KQ2H10-01AS-X12KQ2H10-01S-X16 KQ2H - ハーフユニオン(KQ2H10) SMC 40099867KQ2H - ハーフユニオン(KQ2H10)SMC1袋(5個)
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21989012KQ2H10-0241392827KQ2H10-02AKQ2H10-02 ハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) ミリサイズ SMC 41392827ハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) ミリサイズSMC1袋(5個)
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21989046KQ2H10-02S41393983KQ2H10-02ASKQ2H10-02S ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) ミリサイズ SMC 41393983ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(5個)
1,598
税込1,758
注文コードが変更になりました
21989107KQ2H10-0341392845KQ2H10-03AKQ2H10-03 ハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) ミリサイズ SMC 41392845ハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) ミリサイズSMC1袋(5個)
1,498
欠品中
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21989152KQ2H10-03S-X1640099858KQ2H10-03AS-X12KQ2H10-03S-X16 KQ2H - ハーフユニオン(KQ2H10) SMC 40099858KQ2H - ハーフユニオン(KQ2H10)SMC1袋(5個)
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21989247KQ2H10-04S-X1624082626KQ2H10-04NS-X12KQ2H10-04S-X16 ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2H ハーフユニオン SMC 24082626ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2H ハーフユニオンSMC1袋(5個)
1,998
税込2,198
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21989292KQ2H10-1241406827KQ2H10-12AKQ2H10-12 異径ストレート KQ2H ミリサイズ SMC 41406827異径ストレート KQ2H ミリサイズSMC1袋(5個)
2,498
税込2,748
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21989301KQ2H10-12-X1640100138KQ2H10-12A-X12KQ2H10-12-X16 KQ2H - ハーフユニオン(KQ2H10) SMC 40100138KQ2H - ハーフユニオン(KQ2H10)SMC1袋(5個)
2,298
税込2,528
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21989353KQ2H11-U0241391235KQ2H11-U02AKQ2H11-U02 ハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) インチサイズ SMC 41391235ハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) インチサイズSMC1袋(10個)
5,598
税込6,158
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21989615KQ2H11-1341406766KQ2H11-13AKQ2H11-13 異径ストレート KQ2H  インチサイズ SMC 41406766異径ストレート KQ2H インチサイズSMC1袋(10個)
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21989667KQ2H11-34S41393606KQ2H11-34ASKQ2H11-34S ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) インチサイズ SMC 41393606ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) インチサイズSMC1袋(10個)
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21989712KQ2H11-35S41393624KQ2H11-35ASKQ2H11-35S ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) インチサイズ SMC 41393624ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) インチサイズSMC1袋(10個)
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする