曜日別特売

KQ2 Series(KQ2T05-~)

KQ2 Series(KQ2T05-~) - SMCKQ2 Series(KQ2T05-~) - SMCKQ2 Series(KQ2T05-~) - SMCKQ2 Series(KQ2T05-~) - SMCKQ2 Series(KQ2T05-~) - SMCKQ2 Series(KQ2T05-~) - SMCKQ2 Series(KQ2T05-~) - SMCKQ2 Series(KQ2T05-~) - SMC
内容量1袋(10個)
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
適合チューブ外径a(inch)
適合チューブ外径(inch)
適合チューブ外径b(inch)
ねじの種類
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22010581KQ2T05-00-X16チーズ-Φ3/16---
5,240
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
22010633KQ2T05-01S-X16両口チーズユニオン-Φ3/16-R1/8
5,260
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
22010685KQ2T05-02S-X16両口チーズユニオン-Φ3/16-R1/4
5,570
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
22010721KQ2T05-07-X16異径チーズΦ3/16-Φ1/4--
5,600
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
22010782KQ2T05-34S-X2両口チーズユニオン-Φ3/16-NPT1/8
5,260
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
22010773KQ2T05-34S-X16両口チーズユニオン-Φ3/16-NPT1/8
5,260
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
22010834KQ2T05-35S-X2両口チーズユニオン-Φ3/16-NPT1/4
5,570
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
22010825KQ2T05-35S-X16両口チーズユニオン-Φ3/16-NPT1/4
5,570
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
22010563KQ2T05-00------
4,560
取扱い終了
返品不可
22010703KQ2T05-07------
4,890
取扱い終了
返品不可
22010597KQ2T05-00-X2チーズ-Φ3/16---
4,760
取扱い終了
返品不可
22010572KQ2T05-00-X12チーズ-Φ3/16---
4,560
取扱い終了
返品不可
22010606KQ2T05-01両口チーズユニオン-Φ3/16-R1/8
4,310
取扱い終了
返品不可
22010615KQ2T05-01S両口チーズユニオン-Φ3/16-R1/8
4,580
取扱い終了
返品不可
22010642KQ2T05-01S-X2両口チーズユニオン-Φ3/16-R1/8
4,780
取扱い終了
返品不可
22010624KQ2T05-01S-X12両口チーズユニオン-Φ3/16-R1/8
4,580
取扱い終了
返品不可
22010651KQ2T05-02両口チーズユニオン-Φ3/16-R1/4
4,490
取扱い終了
返品不可
22010667KQ2T05-02S両口チーズユニオン-Φ3/16-R1/4
4,760
取扱い終了
返品不可
22010694KQ2T05-02S-X2両口チーズユニオン-Φ3/16-R1/4
5,060
取扱い終了
返品不可
22010676KQ2T05-02S-X12両口チーズユニオン-Φ3/16-R1/4
4,760
取扱い終了
返品不可
22010737KQ2T05-07-X2異径チーズΦ3/16-Φ1/4--
5,090
取扱い終了
返品不可
22010712KQ2T05-07-X12異径チーズΦ3/16-Φ1/4--
4,890
取扱い終了
返品不可
22010746KQ2T05-34両口チーズユニオン-Φ3/16-NPT1/8
4,310
取扱い終了
返品不可
22010755KQ2T05-34S両口チーズユニオン-Φ3/16-NPT1/8
4,580
取扱い終了
返品不可
22010764KQ2T05-34S-X12両口チーズユニオン-Φ3/16-NPT1/8
4,580
取扱い終了
返品不可
22010791KQ2T05-35両口チーズユニオン-Φ3/16-NPT1/4
4,490
取扱い終了
返品不可
22010807KQ2T05-35S両口チーズユニオン-Φ3/16-NPT1/4
4,760
取扱い終了
返品不可
22010816KQ2T05-35S-X12両口チーズユニオン-Φ3/16-NPT1/4
4,760
取扱い終了
返品不可
22010545KQ2T05-U01両口チーズユニオン-Φ3/16-Uni1/8
4,710
取扱い終了
返品不可
22010554KQ2T05-U02両口チーズユニオン-Φ3/16-Uni1/4
5,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22010563KQ2T05-0041387516KQ2T05-00AKQ2T05-00 チーズ KQ2T インチサイズ SMC 41387516チーズ KQ2T インチサイズSMC1袋(10個)
4,298
欠品中
税込4,728
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22010703KQ2T05-0741406924KQ2T05-07AKQ2T05-07 異径チーズ KQ2T インチサイズ SMC 41406924異径チーズ KQ2T インチサイズSMC1袋(10個)
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする