曜日別特売

フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1E~)

フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1E~) - SMC

・チューブの曲げ、変形に強い
チューブサポートにより、サイドロードに強い。
・チューブサイズの変更が可能
レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。
レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。
・ナット締付けが容易
ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。
位置合せのゲージ管理が不要。
台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。

内容量1個
123件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(Φmm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22110137LQ1E1A1.818.5-112
1,760
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
22110164LQ1E2A3.62814174
2,480
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
22110182LQ1E2A2B2.9281414.54
2,480
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
22110191LQ1E2A2C1.8281413.54
2,480
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
22110207LQ1E2A213.62814184
2,480
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
22110216LQ1E2A222.6281412.54
2,480
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
22110225LQ1E2B2.9281414.54
2,480
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
22110243LQ1E2B2A3.62814174
2,480
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
22110252LQ1E2B2C1.8281413.54
2,480
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
22110261LQ1E2B213.62814184
2,480
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
22110277LQ1E2B222.6281412.54
2,480
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
22110286LQ1E2C1.8281413.54
2,480
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
22110304LQ1E2C2A3.62814174
2,480
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
22110313LQ1E2C2B2.9281414.54
2,480
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
22110322LQ1E2C213.62814184
2,480
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
22110331LQ1E2C222.6281412.54
2,480
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
22110462LQ1E3A5.836.51722.55
3,580
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
22110487LQ1E3A3B3.636.517205
3,580
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
22110496LQ1E3A317.436.51722.55
3,580
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
22110505LQ1E3A325.536.517215
3,580
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
22110514LQ1E3A333.636.517215
3,580
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
22110523LQ1E3B3.636.517205
3,580
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
22110541LQ1E3B3A5.836.51722.55
3,580
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
22110557LQ1E3B317.436.51722.55
3,580
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
22110566LQ1E3B325.536.517215
3,580
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
22110575LQ1E3B333.636.517215
3,580
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
22110767LQ1E4A94321276
4,620
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
22110785LQ1E4A4B5.84321246
4,620
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
22110794LQ1E4A419.44321276
4,620
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
22110803LQ1E4A427.44321246
4,620
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
22110812LQ1E4B5.84321246
4,620
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
22110837LQ1E4B4A94321276
4,620
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
22110846LQ1E4B419.44321276
4,620
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
22110855LQ1E4B427.44321246
4,620
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
22110961LQ1E5A15542631.57
7,810
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
22110986LQ1E5A5B95426297
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
22110995LQ1E5A5115542631.57
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
22111004LQ1E5A529.45426297
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
22111013LQ1E5B95426297
7,810
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
22111031LQ1E5B5A15542631.57
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
22111047LQ1E5B5115542631.57
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
22111056LQ1E5B529.45426297
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
22111162LQ1E6A21.269.536438
15,290
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
22111187LQ1E6A6B1569.536358
15,290
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22111196LQ1E6A6121.269.536438
15,290
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22111205LQ1E6A621569.536358
15,290
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22111214LQ1E6B1569.536358
15,290
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
22111232LQ1E6B6A21.269.536438
15,290
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22111241LQ1E6B6121.269.536438
15,290
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22111257LQ1E6B621569.536358
15,290
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする