曜日別特売

フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング/ フレアタイプ (LQ3H~)

フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング/ フレアタイプ (LQ3H~) - SMC

・フレア式コレット構造
・3重シール構造
・組付け施工性に優れる
・優れた液置換特性
・熱ストレスに強い 200℃対応

内容量1個
全57種類を絞り込む
ねじの種類
57種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
梱包内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22144735LQ3H1A-M(-) R、 Rcクリーン梱包 class M3.5相当
1,270
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
22144744LQ3H1A-M-1(-) R、 Rc標準梱包 class M5.5相当
1,210
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
22144787LQ3H2A-M(-) R、 Rcクリーン梱包 class M3.5相当
1,600
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
22144796LQ3H2B-M(-) R、 Rcクリーン梱包 class M3.5相当
1,600
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
22144857LQ3H3A-M(-) R、 Rcクリーン梱包 class M3.5相当
1,870
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22144866LQ3H3B-M(-) R、 Rcクリーン梱包 class M3.5相当
1,870
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
22144875LQ3H3C-M(-) R、 Rcクリーン梱包 class M3.5相当
1,980
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
22144884LQ3H3C-M-1(-) R、 Rc標準梱包 class M5.5相当
1,930
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22144893LQ3H3C-MN(N) NPTクリーン梱包 class M3.5相当
1,980
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
22144997LQ3H4A-M(-) R、 Rcクリーン梱包 class M3.5相当
2,260
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
22145006LQ3H4B-M(-) R、 Rcクリーン梱包 class M3.5相当
2,260
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
22145015LQ3H4C-M(-) R、 Rcクリーン梱包 class M3.5相当
2,370
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
22145024LQ3H4C-M-1(-) R、 Rc標準梱包 class M5.5相当
2,310
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
22145033LQ3H4C-MN(N) NPTクリーン梱包 class M3.5相当
2,370
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
22145121LQ3H5A-M(-) R、 Rcクリーン梱包 class M3.5相当
4,180
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
32023171LQ3H5B-M(-) R、 Rcクリーン梱包 class M3.5相当
4,180
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
22145137LQ3H5C-M(-) R、 Rcクリーン梱包 class M3.5相当
4,290
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
22145216LQ3H6B-M(-) R、 Rcクリーン梱包 class M3.5相当
7,320
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
22145225LQ3H6B-MN(N) NPTクリーン梱包 class M3.5相当
7,320
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
22145234LQ3H6C-M(-) R、 Rcクリーン梱包 class M3.5相当
7,700
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
22145243LQ3H6C-MN(N) NPTクリーン梱包 class M3.5相当
7,700
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
22144753LQ3H11-M(-) R、 Rcクリーン梱包 class M3.5相当
1,270
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
22144762LQ3H11-M-1(-) R、 Rc標準梱包 class M5.5相当
1,210
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
22144771LQ3H12-M(-) R、 Rcクリーン梱包 class M3.5相当
1,270
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
22144805LQ3H21-M(-) R、 Rcクリーン梱包 class M3.5相当
1,600
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
22144814LQ3H21-MN(N) NPTクリーン梱包 class M3.5相当
1,600
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
22144823LQ3H22-M(-) R、 Rcクリーン梱包 class M3.5相当
1,600
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
22144832LQ3H22-M-1(-) R、 Rc標準梱包 class M5.5相当
1,540
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
22144841LQ3H22-MN(N) NPTクリーン梱包 class M3.5相当
1,600
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
22144902LQ3H31-M(-) R、 Rcクリーン梱包 class M3.5相当
1,870
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
22144911LQ3H32-M(-) R、 Rcクリーン梱包 class M3.5相当
1,870
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32033452LQ3H32-M-1(-) R、 Rc標準梱包 class M5.5相当
1,820
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
22144927LQ3H32-M-2(-) R、 Rcクリーン梱包 class M3.5相当
1,480
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
22144936LQ3H33-M(-) R、 Rcクリーン梱包 class M3.5相当
1,980
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
22144945LQ3H33-M-1(-) R、 Rc標準梱包 class M5.5相当
1,930
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22144954LQ3H34-M(-) R、 Rcクリーン梱包 class M3.5相当
1,980
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
22144963LQ3H34-M-1(-) R、 Rc標準梱包 class M5.5相当
1,930
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22144972LQ3H35-M(-) R、 Rcクリーン梱包 class M3.5相当
2,040
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
22144981LQ3H36-M(-) R、 Rcクリーン梱包 class M3.5相当
2,040
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
22145042LQ3H41-M(-) R、 Rcクリーン梱包 class M3.5相当
2,260
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
22145051LQ3H41-M-1(-) R、 Rc標準梱包 class M5.5相当
2,200
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
22145067LQ3H42-M(-) R、 Rcクリーン梱包 class M3.5相当
2,260
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
22145076LQ3H42-MN(N) NPTクリーン梱包 class M3.5相当
2,260
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
22145085LQ3H43-M(-) R、 Rcクリーン梱包 class M3.5相当
2,370
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
22145094LQ3H43-MN(N) NPTクリーン梱包 class M3.5相当
2,370
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
22145103LQ3H43-MN-1(N) NPT標準梱包 class M5.5相当
2,310
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
22145112LQ3H43-MN-3(N) NPT標準梱包 class M5.5相当
1,840
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22145146LQ3H51-M(-) R、 Rcクリーン梱包 class M3.5相当
4,180
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
22145155LQ3H52-M(-) R、 Rcクリーン梱包 class M3.5相当
4,180
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
22145164LQ3H52-M-1(-) R、 Rc標準梱包 class M5.5相当
4,130
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする