標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBDQ~)

標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBDQ~) SMC 標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBDQ~) SMC 標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBDQ~) SMC 標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBDQ~) SMC 標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBDQ~) SMC 標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBDQ~) SMC 標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBDQ~) SMC 標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBDQ~) SMC

・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。
・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)

内容量1個
お気に入りに追加
228件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22416484 MDBDQ32-25F-A53L 32 25 複動片ロッド
21,510
19,980
21,978 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22416493 MDBDQ32-25F-A54
CADデータダウンロード
32 25 複動片ロッド
20,850
18,980
20,878 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22416554 MDBDQ32-50B-M9BWL
CADデータダウンロード
32 50 複動片ロッド
20,680
18,980
20,878 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22416581 MDBDQ32-75F-A53 32 75 複動片ロッド
21,510
19,980
21,978 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22416606 MDBDQ32-80F-F59 32 80 複動片ロッド
23,870
21,980
24,178 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22416423 MDBDQ32-100B-A54
CADデータダウンロード
32 100 複動片ロッド
21,780
19,980
21,978 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22416432 MDBDQ32-100B-Z73L 32 100 複動片ロッド
19,470
17,980
19,778 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22416441 MDBDQ32-100F-A54
CADデータダウンロード
32 100 複動片ロッド
21,780
19,980
21,978 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22416466 MDBDQ32-150F-M9BWL
CADデータダウンロード
32 150 複動片ロッド
22,000
19,980
21,978 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22416502 MDBDQ32-250B
CADデータダウンロード
32 250 複動片ロッド
15,950
14,980
16,478 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22416773 MDBDQ40-25F-M9BWLS
CADデータダウンロード
40 25 複動片ロッド
16,940
15,980
17,578 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22416834 MDBDQ40-30B-A54
CADデータダウンロード
40 30 複動片ロッド
21,560
19,980
21,978 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22416877 MDBDQ40-40B-A54
CADデータダウンロード
40 40 複動片ロッド
21,560
19,980
21,978 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22416886 MDBDQ40-50B
CADデータダウンロード
40 50 複動片ロッド
13,750
12,980
14,278 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22416913 MDBDQ40-50F
CADデータダウンロード
40 50 複動片ロッド
13,750
12,980
14,278 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22416624 MDBDQ40-100B-Z73L 40 100 複動片ロッド
20,020
18,980
20,878 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22416633 MDBDQ40-100B-Z73S 40 100 複動片ロッド
16,780
15,980
17,578 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22416685 MDBDQ40-175B-Y7BW 40 175 複動片ロッド
24,640
22,980
25,278 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22416703 MDBDQ40-175F-M9BWL
CADデータダウンロード
40 175 複動片ロッド
23,100
19,980
21,978 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22416782 MDBDQ40-250B
CADデータダウンロード
40 250 複動片ロッド
16,830
15,980
17,578 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22416791 MDBDQ40-250B-M9BW
CADデータダウンロード
40 250 複動片ロッド
23,540
21,980
24,178 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22416861 MDBDQ40-300F-A64
CADデータダウンロード
40 300 複動片ロッド
23,540
21,980
24,178 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22417202 MDBDQ50-30F-Y59B 50 30 複動片ロッド
25,190
22,980
25,278 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22417236 MDBDQ50-40F
CADデータダウンロード
50 40 複動片ロッド
18,370
16,980
18,678 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22417254 MDBDQ50-50B
CADデータダウンロード
50 50 複動片ロッド
18,370
16,980
18,678 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22417333 MDBDQ50-75F
CADデータダウンロード
50 75 複動片ロッド
19,090
17,980
19,778 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22417342 MDBDQ50-75F-F59LS 50 75 複動片ロッド
23,980
21,980
24,178 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22416974 MDBDQ50-100B-Y7BWL 50 100 複動片ロッド
29,040
26,980
29,678 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22416992 MDBDQ50-100B-Z73S 50 100 複動片ロッド
21,730
19,980
21,978 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22417001 MDBDQ50-100F-M9NW
CADデータダウンロード
50 100 複動片ロッド
26,180
23,980
26,378 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22417096 MDBDQ50-150F-A54L
CADデータダウンロード
50 150 複動片ロッド
29,260
26,980
29,678 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22417132 MDBDQ50-175F-Y59B 50 175 複動片ロッド
28,550
25,980
28,578 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22417141 MDBDQ50-180F-F59 50 180 複動片ロッド
32,010
28,980
31,878 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22417157 MDBDQ50-200B
CADデータダウンロード
50 200 複動片ロッド
22,330
19,980
21,978 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22417245 MDBDQ50-450F
CADデータダウンロード
50 450 複動片ロッド
28,930
26,980
29,678 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22417306 MDBDQ50-500F
CADデータダウンロード
50 500 複動片ロッド
30,250
27,980
30,778 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22417631 MDBDQ63-50F-A53 63 50 複動片ロッド
29,700
26,980
29,678 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22417665 MDBDQ63-50F-J59 63 50 複動片ロッド
31,790
28,980
31,878 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22417674 MDBDQ63-50F-M9NWL
CADデータダウンロード
63 50 複動片ロッド
29,260
26,980
29,678 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22417367 MDBDQ63-100B-A53 63 100 複動片ロッド
31,130
27,980
30,778 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22417385 MDBDQ63-100B-Z73 63 100 複動片ロッド
28,160
25,980
28,578 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22417473 MDBDQ63-150F-M9NW
CADデータダウンロード
63 150 複動片ロッド
31,460
28,980
31,878 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22417507 MDBDQ63-200B-A53 63 200 複動片ロッド
33,990
29,980
32,978 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22417525 MDBDQ63-200F-M9NW
CADデータダウンロード
63 200 複動片ロッド
32,890
29,980
32,978 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22417604 MDBDQ63-350F
CADデータダウンロード
63 350 複動片ロッド
30,750
27,980
30,778 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22417613 MDBDQ63-400B-F59W 63 400 複動片ロッド
42,460
38,980
42,878 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22417622 MDBDQ63-400F
CADデータダウンロード
63 400 複動片ロッド
32,180
29,980
32,978 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22417954 MDBDQ80-25F-A53 80 25 複動片ロッド
32,070
28,980
31,878 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22418146 MDBDQ80-50B-A54L
CADデータダウンロード
80 50 複動片ロッド
33,550
29,980
32,978 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22418155 MDBDQ80-50B-A54LS
CADデータダウンロード
80 50 複動片ロッド
29,150
26,980
29,678 (税込)
30日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする