標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBFQ100-~)

標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBFQ100-~) SMC 標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBFQ100-~) SMC 標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBFQ100-~) SMC 標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBFQ100-~) SMC 標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBFQ100-~) SMC 標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBFQ100-~) SMC 標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBFQ100-~) SMC 標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBFQ100-~) SMC

・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。
・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)

チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド 内容量1個
お気に入りに追加
52件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22474907 MDBFQ100-30F
CADデータダウンロード
30
29,810
27,980
30,778 (税込)
31日以内出荷

返品不可
22474925 MDBFQ100-35F
CADデータダウンロード
35
29,810
27,980
30,778 (税込)
31日以内出荷

返品不可
22474934 MDBFQ100-35F-A54S
CADデータダウンロード
35
33,000
29,980
32,978 (税込)
31日以内出荷

返品不可
22475022 MDBFQ100-50B
CADデータダウンロード
50
29,810
27,980
30,778 (税込)
31日以内出荷

返品不可
22475135 MDBFQ100-75F-A53 75
38,120
32,980
36,278 (税込)
31日以内出荷

返品不可
22474681 MDBFQ100-100B-A53 100
39,160
36,980
40,678 (税込)
31日以内出荷

返品不可
22474697 MDBFQ100-100B-J59WZ 100
43,230
39,980
43,978 (税込)
31日以内出荷

返品不可
22474706 MDBFQ100-100B-J593 100
46,370
41,980
46,178 (税込)
31日以内出荷

返品不可
22474715 MDBFQ100-100F-A53 100
39,160
36,980
40,678 (税込)
31日以内出荷

返品不可
22474733 MDBFQ100-150B
CADデータダウンロード
150
33,990
29,980
32,978 (税込)
31日以内出荷

返品不可
22474742 MDBFQ100-150B-A53 150
41,250
37,980
41,778 (税込)
31日以内出荷

返品不可
22474751 MDBFQ100-150B-Z73 150
38,280
35,980
39,578 (税込)
31日以内出荷

返品不可
22474776 MDBFQ100-150F-Z73 150
38,280
35,980
39,578 (税込)
31日以内出荷

返品不可
22474785 MDBFQ100-175B
CADデータダウンロード
175
35,040
31,980
35,178 (税込)
31日以内出荷

返品不可
22474812 MDBFQ100-200B-A543 200
47,410
42,980
47,278 (税込)
31日以内出荷

返品不可
22474837 MDBFQ100-200F
CADデータダウンロード
200
36,080
32,980
36,278 (税込)
31日以内出荷

返品不可
22474882 MDBFQ100-250F-M9BW4 250
51,370
47,980
52,778 (税込)
31日以内出荷

返品不可
22474952 MDBFQ100-350B-J59W4 350
63,250
55,980
61,578 (税込)
31日以内出荷

返品不可
22474986 MDBFQ100-400B-A53L 400
52,360
47,980
52,778 (税込)
31日以内出荷

返品不可
22475004 MDBFQ100-400F
CADデータダウンロード
400
44,440
39,980
43,978 (税込)
31日以内出荷

返品不可
22475013 MDBFQ100-450F-F59 450
55,880
49,980
54,978 (税込)
31日以内出荷

返品不可
22475083 MDBFQ100-550B-Z73L 550
55,660
49,980
54,978 (税込)
31日以内出荷

返品不可
22475092 MDBFQ100-550F-Z73L 550
55,660
49,980
54,978 (税込)
31日以内出荷

返品不可
22475162 MDBFQ100-800B
CADデータダウンロード
800
61,160
55,980
61,578 (税込)
31日以内出荷

返品不可
22475171 MDBFQ100-800F-A53L 800
69,080
62,980
69,278 (税込)
31日以内出荷

返品不可
22474864 MDBFQ100-25F-A54
CADデータダウンロード
25
32,750
 
 
取扱い終了

返品不可
22474873 MDBFQ100-25F-Y59B 25
32,050
 
 
取扱い終了

返品不可
22475031 MDBFQ100-50B-Y7BWL 50
35,300
 
 
取扱い終了

返品不可
22475047 MDBFQ100-50F
CADデータダウンロード
50
27,100
 
 
取扱い終了

返品不可
22475056 MDBFQ100-50F-A54
CADデータダウンロード
50
33,700
 
 
取扱い終了

返品不可
22475065 MDBFQ100-50F-Y7BWL 50
35,300
 
 
取扱い終了

返品不可
22475126 MDBFQ100-75B-A54L
CADデータダウンロード
75
35,250
 
 
取扱い終了

返品不可
22475144 MDBFQ100-75F-J59W 75
37,150
 
 
取扱い終了

返品不可
22475153 MDBFQ100-80F-A59W
CADデータダウンロード
80
36,300
 
 
取扱い終了

返品不可
22474724 MDBFQ100-125B-J59W 125
39,050
 
 
取扱い終了

返品不可
22474767 MDBFQ100-150F
CADデータダウンロード
150
30,900
 
 
取扱い終了

返品不可
22474794 MDBFQ100-175B-A54L
CADデータダウンロード
175
39,050
 
 
取扱い終了

返品不可
22474803 MDBFQ100-175F-Z733 175
38,100
 
 
取扱い終了

返品不可
22474821 MDBFQ100-200B-J59W 200
41,900
 
 
取扱い終了

返品不可
22474846 MDBFQ100-200F-F59W 200
41,900
 
 
取扱い終了

返品不可
22474855 MDBFQ100-200F-Z73 200
36,700
 
 
取扱い終了

返品不可
22474891 MDBFQ100-250F-Y7BW4 250
50,700
 
 
取扱い終了

返品不可
22474916 MDBFQ100-300B
CADデータダウンロード
300
36,600
 
 
取扱い終了

返品不可
22474943 MDBFQ100-350B
CADデータダウンロード
350
38,500
 
 
取扱い終了

返品不可
22474961 MDBFQ100-400B
CADデータダウンロード
400
40,400
 
 
取扱い終了

返品不可
22474977 MDBFQ100-400B-A53 400
47,000
 
 
取扱い終了

返品不可
22474995 MDBFQ100-400B-A54L
CADデータダウンロード
400
47,600
 
 
取扱い終了

返品不可
22475074 MDBFQ100-500F
CADデータダウンロード
500
44,200
 
 
取扱い終了

返品不可
22475101 MDBFQ100-600B
CADデータダウンロード
600
48,000
 
 
取扱い終了

返品不可
22475117 MDBFQ100-700B
CADデータダウンロード
700
51,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする