ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-11~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-11~) SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.12~1.0 使用流体空気 給油不要(無給油) 軸受種類ボールプッシュ軸受 内容量1個
お気に入りに追加
23件中 1~23件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16650348 MGPL16-11Z
CADデータダウンロード
11
22,330
19,980
21,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
16650357 MGPL16-11Z-M9BWL
CADデータダウンロード
11
29,150
26,980
29,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
16650366 MGPL16-110Z-M9BW
CADデータダウンロード
110
35,420
32,980
36,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
16650375 MGPL16-110Z-M9NW
CADデータダウンロード
110
35,420
32,980
36,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
16650384 MGPL16-110Z-M9NWV
CADデータダウンロード
110
36,080
33,980
37,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
16650393 MGPL16-115Z
CADデータダウンロード
115
29,260
26,980
29,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
16650402 MGPL16-115Z-M9BW
CADデータダウンロード
115
35,420
32,980
36,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
16650418 MGPL16-115Z-A93
CADデータダウンロード
115
32,670
29,980
32,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
23478682 MGPL16-11
CADデータダウンロード
11
20,300
 
 
取扱い終了

返品不可
23478691 MGPL16-11-M9BWL
CADデータダウンロード
11
26,500
 
 
取扱い終了

返品不可
23478716 MGPL16-110
CADデータダウンロード
110
26,600
 
 
取扱い終了

返品不可
23478734 MGPL16-110-M9BW
CADデータダウンロード
110
32,200
 
 
取扱い終了

返品不可
23478743 MGPL16-110-M9NW
CADデータダウンロード
110
32,200
 
 
取扱い終了

返品不可
23478752 MGPL16-110-M9NWV
CADデータダウンロード
110
32,800
 
 
取扱い終了

返品不可
23478795 MGPL16-115
CADデータダウンロード
115
26,600
 
 
取扱い終了

返品不可
23478804 MGPL16-115-M9BW
CADデータダウンロード
115
32,200
 
 
取扱い終了

返品不可
23478822 MGPL16-115-Z73 115
30,500
 
 
取扱い終了

返品不可
23478707 MGPL16-11-Y59BL 11
26,800
 
 
取扱い終了

返品不可
23478725 MGPL16-110-F9BW 110
34,200
 
 
取扱い終了

返品不可
23478761 MGPL16-110-Y59A 110
32,600
 
 
取扱い終了

返品不可
23478777 MGPL16-110-Y69A 110
32,600
 
 
取扱い終了

返品不可
23478786 MGPL16-110-Y69AL 110
33,200
 
 
取扱い終了

返品不可
23478813 MGPL16-115-Y7BW 115
34,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23478682 MGPL16-11 16650348 MGPL16-11Z MGPL16-11Z ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-11~) SMC 16650348 ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-11~) SMC 1個 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23478691 MGPL16-11-M9BWL 16650357 MGPL16-11Z-M9BWL MGPL16-11Z-M9BWL ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-11~) SMC 16650357 ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-11~) SMC 1個 26,980 税込29,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23478716 MGPL16-110 45389775 MGPL16-110Z MGPL16-110Z ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-1~) SMC 45389775 ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-1~) SMC 1個 26,980 税込29,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23478734 MGPL16-110-M9BW 16650366 MGPL16-110Z-M9BW MGPL16-110Z-M9BW ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-11~) SMC 16650366 ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-11~) SMC 1個 32,980 税込36,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23478743 MGPL16-110-M9NW 16650375 MGPL16-110Z-M9NW MGPL16-110Z-M9NW ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-11~) SMC 16650375 ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-11~) SMC 1個 32,980 税込36,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23478752 MGPL16-110-M9NWV 16650384 MGPL16-110Z-M9NWV MGPL16-110Z-M9NWV ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-11~) SMC 16650384 ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-11~) SMC 1個 33,980 税込37,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23478795 MGPL16-115 16650393 MGPL16-115Z MGPL16-115Z ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-11~) SMC 16650393 ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-11~) SMC 1個 26,980 税込29,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23478804 MGPL16-115-M9BW 16650402 MGPL16-115Z-M9BW MGPL16-115Z-M9BW ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-11~) SMC 16650402 ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-11~) SMC 1個 32,980 税込36,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23478822 MGPL16-115-Z73 16650418 MGPL16-115Z-A93 MGPL16-115Z-A93 ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-11~) SMC 16650418 ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-11~) SMC 1個 29,980 税込32,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする