ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-17~)
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動形
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用流体空気
給油不要(無給油)
軸受種類ボールプッシュ軸受
内容量1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23500154 | MGPL20-17 | 16655607 | MGPL20-17Z |
|
ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-17~) | SMC | 1個 | ¥23,980 税込¥26,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23500163 | MGPL20-17-Z73 | 16655616 | MGPL20-17Z-A93 |
|
ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-17~) | SMC | 1個 | ¥26,980 税込¥29,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23500172 | MGPL20-17-Z73Z | 45395953 | MGPL20-17Z-A93Z |
|
ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-1~) | SMC | 1個 | ¥27,980 税込¥30,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23500181 | MGPL20-175 | 45395777 | MGPL20-175Z |
|
ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-1~) | SMC | 1個 | ¥33,980 税込¥37,378 | 後継品番です |
| 23500197 | MGPL20-175-A93 | 45395786 | MGPL20-175Z-A93 |
|
ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-1~) | SMC | 1個 | ¥35,980 税込¥39,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23500346 | MGPL20-175-M9BL | 45395865 | MGPL20-175Z-M9BL |
|
ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-1~) | SMC | 1個 | ¥37,980 税込¥41,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23500355 | MGPL20-175-M9BW | 45395892 | MGPL20-175Z-M9BW |
|
ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-1~) | SMC | 1個 | ¥38,980 税込¥42,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23500364 | MGPL20-175-M9BWL | 45395901 | MGPL20-175Z-M9BWL |
|
ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-1~) | SMC | 1個 | ¥38,980 税込¥42,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23500382 | MGPL20-175-M9BWSDPC | 16655625 | MGPL20-175Z-M9BWSDPC |
|
ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-17~) | SMC | 1個 | ¥42,980 税込¥47,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23500391 | MGPL20-175-M9BWV | 16655634 | MGPL20-175Z-M9BWV |
|
ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-17~) | SMC | 1個 | ¥38,980 税込¥42,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23500407 | MGPL20-175-M9BWVL | 16655643 | MGPL20-175Z-M9BWVL |
|
ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-17~) | SMC | 1個 | ¥39,980 税込¥43,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23500416 | MGPL20-175-M9BWZ | 45395917 | MGPL20-175Z-M9BWZ |
|
ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-1~) | SMC | 1個 | ¥39,980 税込¥43,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23500434 | MGPL20-175-M9NW | 45395944 | MGPL20-175Z-M9NW |
|
ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-1~) | SMC | 1個 | ¥38,980 税込¥42,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23500443 | MGPL20-175-M9NWL | 16655652 | MGPL20-175Z-M9NWL |
|
ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-17~) | SMC | 1個 | ¥38,980 税込¥42,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23500942 | MGPL20-175-Z73 | 45395786 | MGPL20-175Z-A93 |
|
ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-1~) | SMC | 1個 | ¥35,980 税込¥39,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23500967 | MGPL20-175-Z73LS | 45395804 | MGPL20-175Z-A93LS |
|
ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-1~) | SMC | 1個 | ¥34,980 税込¥38,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23500994 | MGPL20-175-Z73S | 16655668 | MGPL20-175Z-A93S |
|
ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-17~) | SMC | 1個 | ¥33,980 税込¥37,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23501003 | MGPL20-175-Z73Z | 16655677 | MGPL20-175Z-A93Z |
|
ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-17~) | SMC | 1個 | ¥36,980 税込¥40,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |