ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-4~)
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動形
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用流体空気
給油不要(無給油)
軸受種類ボールプッシュ軸受
内容量1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23509902 | MGPL20-4 | 16657174 | MGPL20-4Z |
|
ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-4~) | SMC | 1個 | ¥21,980 税込¥24,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23509927 | MGPL20-40 | 45398263 | MGPL20-40Z |
|
ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-4~) | SMC | 1個 | ¥24,980 税込¥27,478 | 後継品番です |
| 23509936 | MGPL20-40-A93 | 45398281 | MGPL20-40Z-A93 |
|
ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-4~) | SMC | 1個 | ¥27,980 税込¥30,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23509945 | MGPL20-40-A93L | 45398297 | MGPL20-40Z-A93L |
|
ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-4~) | SMC | 1個 | ¥27,980 税込¥30,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23510051 | MGPL20-40-M9B | 45398342 | MGPL20-40Z-M9B |
|
ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-4~) | SMC | 1個 | ¥29,980 税込¥32,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23510067 | MGPL20-40-M9BAL | 45398367 | MGPL20-40Z-M9BAL |
|
ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-4~) | SMC | 1個 | ¥31,980 税込¥35,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23510076 | MGPL20-40-M9BAVL | 16657183 | MGPL20-40Z-M9BAVL |
|
ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-4~) | SMC | 1個 | ¥32,980 税込¥36,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23510085 | MGPL20-40-M9BAZ | 45398403 | MGPL20-40Z-M9BAZ |
|
ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-4~) | SMC | 1個 | ¥32,980 税込¥36,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23510094 | MGPL20-40-M9BL | 45398412 | MGPL20-40Z-M9BL |
|
ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-4~) | SMC | 1個 | ¥29,980 税込¥32,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23510103 | MGPL20-40-M9BV | 45398455 | MGPL20-40Z-M9BV |
|
ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-4~) | SMC | 1個 | ¥29,980 税込¥32,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23510112 | MGPL20-40-M9BVL | 45398464 | MGPL20-40Z-M9BVL |
|
ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-4~) | SMC | 1個 | ¥29,980 税込¥32,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 32054041 | MGPL20-40-M9BVLS | 45398473 | MGPL20-40Z-M9BVLS |
|
ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-4~) | SMC | 1個 | ¥27,980 税込¥30,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23510121 | MGPL20-40-M9BW | 45398482 | MGPL20-40Z-M9BW |
|
ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-4~) | SMC | 1個 | ¥29,980 税込¥32,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23510137 | MGPL20-40-M9BWL | 45398491 | MGPL20-40Z-M9BWL |
|
ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-4~) | SMC | 1個 | ¥29,980 税込¥32,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23510146 | MGPL20-40-M9BWLS | 16657192 | MGPL20-40Z-M9BWLS |
|
ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-4~) | SMC | 1個 | ¥27,980 税込¥30,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23510155 | MGPL20-40-M9BWS | 45398516 | MGPL20-40Z-M9BWS |
|
ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-4~) | SMC | 1個 | ¥27,980 税込¥30,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23510164 | MGPL20-40-M9BWSBPC | 16657208 | MGPL20-40Z-M9BWSBPC |
|
ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-4~) | SMC | 1個 | ¥32,980 税込¥36,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23510173 | MGPL20-40-M9BWSDPC | 45398525 | MGPL20-40Z-M9BWSDPC |
|
ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-4~) | SMC | 1個 | ¥33,980 税込¥37,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |