ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-6~)
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動形
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用流体空気
給油不要(無給油)
軸受種類ボールプッシュ軸受
内容量1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23514136 | MGPL20-6 | 45399365 | MGPL20-6Z |
|
ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-6~) | SMC | 1個 | ¥21,980 税込¥24,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23514154 | MGPL20-6-Z73LS | 16657707 | MGPL20-6Z-A93LS |
|
ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-6~) | SMC | 1個 | ¥25,980 税込¥28,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23514163 | MGPL20-60 | 45399252 | MGPL20-60Z |
|
ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-6~) | SMC | 1個 | ¥27,980 税込¥30,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23514181 | MGPL20-60-M9BL | 45399295 | MGPL20-60Z-M9BL |
|
ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-6~) | SMC | 1個 | ¥32,980 税込¥36,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23514197 | MGPL20-60-M9BLS | 45399304 | MGPL20-60Z-M9BLS |
|
ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-6~) | SMC | 1個 | ¥29,980 税込¥32,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23514206 | MGPL20-60-M9BW | 16657716 | MGPL20-60Z-M9BW |
|
ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-6~) | SMC | 1個 | ¥32,980 税込¥36,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23514215 | MGPL20-60-M9BWL | 45399313 | MGPL20-60Z-M9BWL |
|
ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-6~) | SMC | 1個 | ¥32,980 税込¥36,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23514382 | MGPL20-60-Z73 | 45399261 | MGPL20-60Z-A93 |
|
ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-6~) | SMC | 1個 | ¥29,980 税込¥32,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23514391 | MGPL20-60-Z73L | 45399277 | MGPL20-60Z-A93L |
|
ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-6~) | SMC | 1個 | ¥29,980 税込¥32,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23514407 | MGPL20-60-Z73Z | 16657725 | MGPL20-60Z-A93Z |
|
ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-6~) | SMC | 1個 | ¥29,980 税込¥32,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23514416 | MGPL20-63-M9BVL | 16657734 | MGPL20-63Z-M9BVL |
|
ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-6~) | SMC | 1個 | ¥32,980 税込¥36,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23514425 | MGPL20-63-M9BWL | 16657743 | MGPL20-63Z-M9BWL |
|
ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-6~) | SMC | 1個 | ¥32,980 税込¥36,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23514443 | MGPL20-65 | 55047711 | MGPL20-65Z |
|
ガイド付薄形シリンダ MGPL20-6 | SMC | 1個 | ¥27,980 税込¥30,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23514513 | MGPL20-65-Z73 | 55047727 | MGPL20-65Z-A93 |
|
ガイド付薄形シリンダ MGPL20-6 | SMC | 1個 | ¥29,980 税込¥32,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23514522 | MGPL20-65-Z73L | 55047736 | MGPL20-65Z-A93L |
|
ガイド付薄形シリンダ MGPL20-6 | SMC | 1個 | ¥29,980 税込¥32,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16657752 | MGPL20-65Z-M9BWL | 45399347 | MGPL20-65Z-M9BWL |
|
ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-6~) | SMC | 1個 | ¥32,980 税込¥36,278 | 注文コードが変更になりました |