ガイド付薄形シリンダ(MGPL63-11~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL63-11~) SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 使用流体空気 給油不要(無給油) 軸受種類ボールプッシュ軸受 内容量1個
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16676433 MGPL63-110Z-M9BWL
CADデータダウンロード
110
74,310
66,980
73,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
16676442 MGPL63-110Z-A93
CADデータダウンロード
110
70,900
65,980
72,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
16676458 MGPL63-115Z-M9BW
CADデータダウンロード
115
73,650
65,980
72,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
23601855 MGPL63-110-M9BWL
CADデータダウンロード
110
67,550
 
 
取扱い終了

返品不可
23601873 MGPL63-110-Z73 110
65,250
 
 
取扱い終了

返品不可
23601882 MGPL63-115
CADデータダウンロード
115
61,350
 
 
取扱い終了

返品不可
23601891 MGPL63-115-M9BW
CADデータダウンロード
115
66,950
 
 
取扱い終了

返品不可
23601864 MGPL63-110-Y7BWL 110
69,550
 
 
取扱い終了

返品不可
23601907 MGPL63-115-Y7BW 115
68,950
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23601855 MGPL63-110-M9BWL 16676433 MGPL63-110Z-M9BWL MGPL63-110Z-M9BWL ガイド付薄形シリンダ(MGPL63-11~) SMC 16676433 ガイド付薄形シリンダ(MGPL63-11~) SMC 1個 66,980 税込73,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23601873 MGPL63-110-Z73 16676442 MGPL63-110Z-A93 MGPL63-110Z-A93 ガイド付薄形シリンダ(MGPL63-11~) SMC 16676442 ガイド付薄形シリンダ(MGPL63-11~) SMC 1個 65,980 税込72,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23601882 MGPL63-115 45419692 MGPL63-115Z MGPL63-115Z ガイド付薄形シリンダ(MGPL63~) SMC 45419692 ガイド付薄形シリンダ(MGPL63~) SMC 1個 61,980 税込68,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23601891 MGPL63-115-M9BW 16676458 MGPL63-115Z-M9BW MGPL63-115Z-M9BW ガイド付薄形シリンダ(MGPL63-11~) SMC 16676458 ガイド付薄形シリンダ(MGPL63-11~) SMC 1個 65,980 税込72,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする