ガイド付薄形シリンダ(MGPL63-3~)
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動形
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用流体空気
給油不要(無給油)
軸受種類ボールプッシュ軸受
内容量1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23607893 | MGPL63-30 | 45420977 | MGPL63-30Z |
|
ガイド付薄形シリンダ(MGPL63~) | SMC | 1個 | ¥45,980 税込¥50,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23607936 | MGPL63-30-M9BWL | 16677912 | MGPL63-30Z-M9BWL |
|
ガイド付薄形シリンダ(MGPL63-3~) | SMC | 1個 | ¥52,980 税込¥58,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23607945 | MGPL63-30-M9BWV | 16677928 | MGPL63-30Z-M9BWV |
|
ガイド付薄形シリンダ(MGPL63-3~) | SMC | 1個 | ¥52,980 税込¥58,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23608024 | MGPL63-30-Z73 | 45420986 | MGPL63-30Z-A93 |
|
ガイド付薄形シリンダ(MGPL63~) | SMC | 1個 | ¥48,980 税込¥53,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23608033 | MGPL63-30-Z73L | 45420995 | MGPL63-30Z-A93L |
|
ガイド付薄形シリンダ(MGPL63~) | SMC | 1個 | ¥49,980 税込¥54,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23608042 | MGPL63-30-Z73Z | 16677937 | MGPL63-30Z-A93Z |
|
ガイド付薄形シリンダ(MGPL63-3~) | SMC | 1個 | ¥49,980 税込¥54,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23608471 | MGPL63-35 | 45421144 | MGPL63-35Z |
|
ガイド付薄形シリンダ(MGPL63~) | SMC | 1個 | ¥45,980 税込¥50,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |