ガイド付薄形シリンダ(MGPM100-12~)
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
- 使用ピストン速度(mm/s)
- 50~400
- 作動方式
- 複動形
- 使用流体
- 空気
- チューブ内径(Φmm)
- 100
- 給油
- 不要(無給油)
- 軸受種類
- すべり軸受
- 内容量
- 1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23622076 | MGPM100-120 | 39342808 | MGPM100-120Z | ![]() | MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM100-120Z) | SMC | 1個 | ¥81,980 税込¥90,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23622085 | MGPM100-125 | 45424041 | MGPM100-125Z | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM100~) | SMC | 1個 | ¥79,980 税込¥87,978 | 後継品番です |
| 23622182 | MGPM100-125-M9B | 45424093 | MGPM100-125Z-M9B | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM100~) | SMC | 1個 | ¥85,980 税込¥94,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23622191 | MGPM100-125-M9BL | 45424111 | MGPM100-125Z-M9BL | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM100~) | SMC | 1個 | ¥85,980 税込¥94,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23622207 | MGPM100-125-M9BW | 39342975 | MGPM100-125Z-M9BW | ![]() | MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM100-125Z) | SMC | 1個 | ¥86,980 税込¥95,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23622216 | MGPM100-125-M9BWL | 45424136 | MGPM100-125Z-M9BWL | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM100~) | SMC | 1個 | ¥86,980 税込¥95,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23622225 | MGPM100-125-M9BWMDPC | 49099557 | MGPM100-125Z-M9BWMDPC | ![]() | ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100 | SMC | 1個 | ¥89,980 税込¥98,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23622234 | MGPM100-125-M9BWS | 49099015 | MGPM100-125Z-M9BWS | ![]() | ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100 | SMC | 1個 | ¥82,980 税込¥91,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23622243 | MGPM100-125-M9BWV | 49099268 | MGPM100-125Z-M9BWV | ![]() | ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100 | SMC | 1個 | ¥86,980 税込¥95,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23622252 | MGPM100-125-M9BWVL | 49099313 | MGPM100-125Z-M9BWVL | ![]() | ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100 | SMC | 1個 | ¥86,980 税込¥95,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23622261 | MGPM100-125-M9NW | 49099216 | MGPM100-125Z-M9NW | ![]() | ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100 | SMC | 1個 | ¥85,980 税込¥94,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23622277 | MGPM100-125-P4DWL | 49099812 | MGPM100-125Z-P4DWL | ![]() | ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100 | SMC | 1個 | ¥95,980 税込¥105,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23622286 | MGPM100-125-P4DWLS | 49099435 | MGPM100-125Z-P4DWLS | ![]() | ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100 | SMC | 1個 | ¥88,980 税込¥97,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23622295 | MGPM100-125-P4DWSC | 39343072 | MGPM100-125Z-P4DWSC | ![]() | MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM100-125Z) | SMC | 1個 | ¥96,980 税込¥106,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23622304 | MGPM100-125-P4DWSCS | 49099478 | MGPM100-125Z-P4DWSCS | ![]() | ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100 | SMC | 1個 | ¥88,980 税込¥97,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23622313 | MGPM100-125-P4DWZ | 49099898 | MGPM100-125Z-P4DWZ | ![]() | ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100 | SMC | 1個 | ¥97,980 税込¥107,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23622322 | MGPM100-125-P4DWZS | 49099487 | MGPM100-125Z-P4DWZS | ![]() | ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100 | SMC | 1個 | ¥88,980 税込¥97,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23622331 | MGPM100-125-P5DWL | 39343063 | MGPM100-125Z-P5DWL | ![]() | MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM100-125Z) | SMC | 1個 | ¥95,980 税込¥105,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23622347 | MGPM100-125-P5DWLS | 49099444 | MGPM100-125Z-P5DWLS | ![]() | ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100 | SMC | 1個 | ¥88,980 税込¥97,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23622356 | MGPM100-125-P5DWSC | 49099907 | MGPM100-125Z-P5DWSC | ![]() | ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100 | SMC | 1個 | ¥97,980 税込¥107,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23622365 | MGPM100-125-P5DWSCS | 49099496 | MGPM100-125Z-P5DWSCS | ![]() | ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100 | SMC | 1個 | ¥88,980 税込¥97,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23622374 | MGPM100-125-P5DWZ | 49099916 | MGPM100-125Z-P5DWZ | ![]() | ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100 | SMC | 1個 | ¥97,980 税込¥107,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23622383 | MGPM100-125-P5DWZS | 49099505 | MGPM100-125Z-P5DWZS | ![]() | ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100 | SMC | 1個 | ¥88,980 税込¥97,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23622785 | MGPM100-125-Z73 | 45424057 | MGPM100-125Z-A93 | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM100~) | SMC | 1個 | ¥83,980 税込¥92,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23622794 | MGPM100-125-Z73L | 45424066 | MGPM100-125Z-A93L | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM100~) | SMC | 1個 | ¥83,980 税込¥92,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23622803 | MGPM100-125-Z73LS | 39342957 | MGPM100-125Z-A93LS | ![]() | MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM100-125Z) | SMC | 1個 | ¥83,980 税込¥92,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23622812 | MGPM100-125-Z73S | 45424075 | MGPM100-125Z-A93S | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM100~) | SMC | 1個 | ¥81,980 税込¥90,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23622821 | MGPM100-125-Z73Z | 49099164 | MGPM100-125Z-A93Z | ![]() | ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100 | SMC | 1個 | ¥84,980 税込¥93,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23622873 | MGPM100-125A | 39342835 | MGPM100-125AZ | ![]() | MG Series(MGPM100-125AZ) | SMC | 1個 | ¥92,980 税込¥102,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23622891 | MGPM100-125A-M9BWL | 39342914 | MGPM100-125AZ-M9BWL | ![]() | MG Series(MGPM100-125AZ) | SMC | 1個 | ¥98,980 税込¥108,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23622907 | MGPM100-125A-M9BWSDPC | 49100117 | MGPM100-125AZ-M9BWSDPC | ![]() | ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100 | SMC | 1個 | ¥99,980 税込¥109,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23622916 | MGPM100-125A-P5DWL | 49100424 | MGPM100-125AZ-P5DWL | ![]() | ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100 | SMC | 1個 | ¥109,800 税込¥120,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23622961 | MGPM100-125A-Z73 | 39342844 | MGPM100-125AZ-A93 | ![]() | MG Series(MGPM100-125AZ) | SMC | 1個 | ¥95,980 税込¥105,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23622977 | MGPM100-125A-Z73L | 39342862 | MGPM100-125AZ-A93L | ![]() | MG Series(MGPM100-125AZ) | SMC | 1個 | ¥96,980 税込¥106,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23622986 | MGPM100-125A-Z73LS | 49099803 | MGPM100-125AZ-A93LS | ![]() | ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100 | SMC | 1個 | ¥94,980 税込¥104,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23622995 | MGPM100-125A-Z73Z | 49099882 | MGPM100-125AZ-A93Z | ![]() | ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100 | SMC | 1個 | ¥96,980 税込¥106,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |

















































