曜日別特売
MGPM100-125Z-A93LS MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM100-125Z) SMC 39342957

※2-2-M09-3-MGP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM100-125Z)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・リード線など14種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
A93
リード線(m)
3
注文コード
39342957
品番
MGPM100-125Z-A93LS
参考基準価格(税別)¥91,520販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
¥83,980
ストローク(mm)
125
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
100
リード線(m)
3
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする