ガイド付薄形シリンダ(MGPM100-3~)
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動形
使用ピストン速度(mm/s)50~400
使用流体空気
給油不要(無給油)
軸受種類すべり軸受
内容量1個
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23627624 | MGPM100-30 | 39345723 | MGPM100-30Z |
|
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM100-30Z) | SMC | 1個 | ¥65,980 税込¥72,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23627633 | MGPM100-30-M9BWL | 49098333 | MGPM100-30Z-M9BWL |
|
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100 | SMC | 1個 | ¥71,980 税込¥79,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23627667 | MGPM100-30-Z73 | 45425055 | MGPM100-30Z-A93 |
|
ガイド付薄形シリンダ(MGPM100~) | SMC | 1個 | ¥68,980 税込¥75,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23627676 | MGPM100-30-Z73L | 39345748 | MGPM100-30Z-A93L |
|
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM100-30Z) | SMC | 1個 | ¥69,980 税込¥76,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23627685 | MGPM100-30-Z73Z | 49098254 | MGPM100-30Z-A93Z |
|
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100 | SMC | 1個 | ¥69,980 税込¥76,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23627694 | MGPM100-30-Z73ZS | 39345732 | MGPM100-30Z-A93ZS |
|
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM100-30Z) | SMC | 1個 | ¥66,980 税込¥73,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23628166 | MGPM100-35 | 45425143 | MGPM100-35Z |
|
ガイド付薄形シリンダ(MGPM100~) | SMC | 1個 | ¥65,980 税込¥72,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23628184 | MGPM100-35-Z73 | 39346082 | MGPM100-35Z-A93 |
|
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM100-35Z) | SMC | 1個 | ¥65,980 税込¥72,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23628193 | MGPM100-35-Z73L | 49098236 | MGPM100-35Z-A93L |
|
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100 | SMC | 1個 | ¥68,980 税込¥75,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23628202 | MGPM100-35-Z73Z | 49098263 | MGPM100-35Z-A93Z |
|
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100 | SMC | 1個 | ¥69,980 税込¥76,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23627712 | MGPM100-300 | 45424985 | MGPM100-300Z |
|
ガイド付薄形シリンダ(MGPM100~) | SMC | 1個 | ¥119,800 税込¥131,780 | 後継品番です |
| 23627746 | MGPM100-300-M9BW | 39345574 | MGPM100-300Z-M9BW |
|
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM100-300Z) | SMC | 1個 | ¥129,800 税込¥142,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23627755 | MGPM100-300-M9BWL | 45425021 | MGPM100-300Z-M9BWL |
|
ガイド付薄形シリンダ(MGPM100~) | SMC | 1個 | ¥129,800 税込¥142,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23627764 | MGPM100-300-M9BWVL | 49100862 | MGPM100-300Z-M9BWVL |
|
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100 | SMC | 1個 | ¥129,800 税込¥142,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23627773 | MGPM100-300-M9BWZ | 45425037 | MGPM100-300Z-M9BWZ |
|
ガイド付薄形シリンダ(MGPM100~) | SMC | 1個 | ¥129,800 税込¥142,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23627782 | MGPM100-300-P4DWL | 39345635 | MGPM100-300Z-P4DWL |
|
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM100-300Z) | SMC | 1個 | ¥139,800 税込¥153,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23627791 | MGPM100-300-P4DWLS | 49100923 | MGPM100-300Z-P4DWLS |
|
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100 | SMC | 1個 | ¥129,800 税込¥142,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23627807 | MGPM100-300-P4DWZ | 49101072 | MGPM100-300Z-P4DWZ |
|
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100 | SMC | 1個 | ¥139,800 税込¥153,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23627816 | MGPM100-300-P4DWZS | 49100966 | MGPM100-300Z-P4DWZS |
|
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100 | SMC | 1個 | ¥129,800 税込¥142,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23627825 | MGPM100-300-P5DWL | 39345644 | MGPM100-300Z-P5DWL |
|
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM100-300Z) | SMC | 1個 | ¥139,800 税込¥153,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23627834 | MGPM100-300-P5DWLS | 49100932 | MGPM100-300Z-P5DWLS |
|
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100 | SMC | 1個 | ¥129,800 税込¥142,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23627843 | MGPM100-300-P5DWSC | 49101088 | MGPM100-300Z-P5DWSC |
|
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100 | SMC | 1個 | ¥139,800 税込¥153,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23627852 | MGPM100-300-P5DWSCS | 49100975 | MGPM100-300Z-P5DWSCS |
|
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100 | SMC | 1個 | ¥129,800 税込¥142,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23627861 | MGPM100-300-P5DWZ | 49101097 | MGPM100-300Z-P5DWZ |
|
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100 | SMC | 1個 | ¥139,800 税込¥153,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23627877 | MGPM100-300-P5DWZS | 49100984 | MGPM100-300Z-P5DWZS |
|
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100 | SMC | 1個 | ¥129,800 税込¥142,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23627992 | MGPM100-300-Z73 | 45424994 | MGPM100-300Z-A93 |
|
ガイド付薄形シリンダ(MGPM100~) | SMC | 1個 | ¥119,800 税込¥131,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23628001 | MGPM100-300-Z73L | 45425003 | MGPM100-300Z-A93L |
|
ガイド付薄形シリンダ(MGPM100~) | SMC | 1個 | ¥119,800 税込¥131,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23628017 | MGPM100-300-Z73LS | 39345513 | MGPM100-300Z-A93LS |
|
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM100-300Z) | SMC | 1個 | ¥119,800 税込¥131,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23628026 | MGPM100-300-Z73S | 49100756 | MGPM100-300Z-A93S |
|
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100 | SMC | 1個 | ¥119,800 税込¥131,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23628035 | MGPM100-300-Z73Z | 49100783 | MGPM100-300Z-A93Z |
|
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100 | SMC | 1個 | ¥119,800 税込¥131,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23628044 | MGPM100-300A | 39345452 | MGPM100-300AZ |
|
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM100-300AZ) | SMC | 1個 | ¥129,800 税込¥142,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23628053 | MGPM100-300A-M9BWVL | 49101194 | MGPM100-300AZ-M9BWVL |
|
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100 | SMC | 1個 | ¥139,800 税込¥153,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23628114 | MGPM100-300A-Z73 | 39345468 | MGPM100-300AZ-A93 |
|
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM100-300AZ) | SMC | 1個 | ¥139,800 税込¥153,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23628123 | MGPM100-300A-Z73L | 39345477 | MGPM100-300AZ-A93L |
|
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM100-300AZ) | SMC | 1個 | ¥139,800 税込¥153,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23628132 | MGPM100-325 | 49101002 | MGPM100-325Z |
|
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100 | SMC | 1個 | ¥129,800 税込¥142,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23628157 | MGPM100-325-Z73 | 45425064 | MGPM100-325Z-A93 |
|
ガイド付薄形シリンダ(MGPM100~) | SMC | 1個 | ¥139,800 税込¥153,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |