ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-6~)
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動形
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用流体空気
給油不要(無給油)
軸受種類すべり軸受
内容量1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23760283 | MGPM32-6 | 39487997 | MGPM32-6Z |
|
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-6Z) | SMC | 1個 | ¥28,980 税込¥31,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23760292 | MGPM32-60 | 45467012 | MGPM32-60Z |
|
ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-6~) | SMC | 1個 | ¥33,980 税込¥37,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23760301 | MGPM32-60-A93L | 45467037 | MGPM32-60Z-A93L |
|
ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-6~) | SMC | 1個 | ¥36,980 税込¥40,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23760326 | MGPM32-60-M9B | 55156202 | MGPM32-60Z-M9B |
|
ガイド付薄形シリンダ MGPM32-6 | SMC | 1個 | ¥38,980 税込¥42,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23760335 | MGPM32-60-M9BW | 45467091 | MGPM32-60Z-M9BW |
|
ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-6~) | SMC | 1個 | ¥38,980 税込¥42,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23760344 | MGPM32-60-M9BWL | 45467107 | MGPM32-60Z-M9BWL |
|
ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-6~) | SMC | 1個 | ¥39,980 税込¥43,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23760353 | MGPM32-60-M9BWSDPC | 39487638 | MGPM32-60Z-M9BWSDPC |
|
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-60Z) | SMC | 1個 | ¥42,980 税込¥47,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23760362 | MGPM32-60-M9BWZ | 45467134 | MGPM32-60Z-M9BWZ |
|
ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-6~) | SMC | 1個 | ¥39,980 税込¥43,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23760371 | MGPM32-60-M9NWL | 55156211 | MGPM32-60Z-M9NWL |
|
ガイド付薄形シリンダ MGPM32-6 | SMC | 1個 | ¥39,980 税込¥43,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23760511 | MGPM32-60-Z73 | 45467021 | MGPM32-60Z-A93 |
|
ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-6~) | SMC | 1個 | ¥36,980 税込¥40,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23760527 | MGPM32-60-Z73L | 45467037 | MGPM32-60Z-A93L |
|
ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-6~) | SMC | 1個 | ¥36,980 税込¥40,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23760536 | MGPM32-60-Z73LS | 39487376 | MGPM32-60Z-A93LS |
|
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-60Z) | SMC | 1個 | ¥35,980 税込¥39,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23760554 | MGPM32-60-Z73S | 45467046 | MGPM32-60Z-A93S |
|
ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-6~) | SMC | 1個 | ¥34,980 税込¥38,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23760563 | MGPM32-60-Z73Z | 45467055 | MGPM32-60Z-A93Z |
|
ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-6~) | SMC | 1個 | ¥37,980 税込¥41,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23760572 | MGPM32-62-M9BL | 49116612 | MGPM32-62Z-M9BL |
|
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形( | SMC | 1個 | ¥38,980 税込¥42,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23760581 | MGPM32-63 | 49115474 | MGPM32-63Z |
|
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形( | SMC | 1個 | ¥33,980 税込¥37,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23760597 | MGPM32-63-Z73L | 45467152 | MGPM32-63Z-A93L |
|
ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-6~) | SMC | 1個 | ¥36,980 税込¥40,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23760615 | MGPM32-65 | 45467161 | MGPM32-65Z |
|
ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-6~) | SMC | 1個 | ¥33,980 税込¥37,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23760667 | MGPM32-65-M9BW | 45467222 | MGPM32-65Z-M9BW |
|
ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-6~) | SMC | 1個 | ¥38,980 税込¥42,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23760676 | MGPM32-65-M9BWL | 39487945 | MGPM32-65Z-M9BWL |
|
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-65Z) | SMC | 1個 | ¥39,980 税込¥43,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23760685 | MGPM32-65-M9BWZ | 49116813 | MGPM32-65Z-M9BWZ |
|
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形( | SMC | 1個 | ¥39,980 税込¥43,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23760773 | MGPM32-65-Z73 | 45467177 | MGPM32-65Z-A93 |
|
ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-6~) | SMC | 1個 | ¥36,980 税込¥40,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23760782 | MGPM32-65-Z73L | 45467186 | MGPM32-65Z-A93L |
|
ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-6~) | SMC | 1個 | ¥36,980 税込¥40,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23760791 | MGPM32-65-Z73LS | 45467195 | MGPM32-65Z-A93LS |
|
ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-6~) | SMC | 1個 | ¥35,980 税込¥39,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23760816 | MGPM32-65-Z73S | 45467204 | MGPM32-65Z-A93S |
|
ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-6~) | SMC | 1個 | ¥34,980 税込¥38,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |