ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-8~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-8~) SMC ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-8~) SMC ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-8~) SMC ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-8~) SMC ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-8~) SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 給油不要(無給油) 軸受種類すべり軸受 内容量1個
お気に入りに追加
23件中 1~23件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23819792 MGPM50-80-HN-A93L
CADデータダウンロード
80 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
56,930
51,980
57,178 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23819826 MGPM50-80-RN
CADデータダウンロード
80 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
52,860
48,980
53,878 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23819905 MGPM50-85-HN
CADデータダウンロード
85 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
52,860
48,980
53,878 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23819941 MGPM50-85-RN
CADデータダウンロード
85 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
52,860
48,980
53,878 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23819957 MGPM50-85-RN-M9B
CADデータダウンロード
85 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
58,470
52,980
58,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23819783 MGPM50-80
CADデータダウンロード
80 0.1~1.0
42,600
 
 
取扱い終了

返品不可
23819801 MGPM50-80-M9BWL
CADデータダウンロード
80 0.1~1.0
48,800
 
 
取扱い終了

返品不可
23819817 MGPM50-80-M9BWV
CADデータダウンロード
80 0.1~1.0
48,800
 
 
取扱い終了

返品不可
23819871 MGPM50-80-Z73 80 0.1~1.0
46,500
 
 
取扱い終了

返品不可
23819887 MGPM50-80-Z73L 80 0.1~1.0
47,100
 
 
取扱い終了

返品不可
23819896 MGPM50-85
CADデータダウンロード
85 0.1~1.0
42,600
 
 
取扱い終了

返品不可
23819914 MGPM50-85-M9BW
CADデータダウンロード
85 0.1~1.0
48,200
 
 
取扱い終了

返品不可
23819923 MGPM50-85-M9BWL
CADデータダウンロード
85 0.1~1.0
48,800
 
 
取扱い終了

返品不可
23819932 MGPM50-85-M9BWSDPC 85 0.1~1.0
52,200
 
 
取扱い終了

返品不可
23819984 MGPM50-85-Z73 85 0.1~1.0
46,500
 
 
取扱い終了

返品不可
23819993 MGPM50-85-Z73L 85 0.1~1.0
47,100
 
 
取扱い終了

返品不可
23820002 MGPM50-85-Z73Z 85 0.1~1.0
47,700
 
 
取扱い終了

返品不可
23819853 MGPM50-80-Y7BAL 80 0.1~1.0
52,800
 
 
取扱い終了

返品不可
23819862 MGPM50-80-Y7BW 80 0.1~1.0
50,200
 
 
取扱い終了

返品不可
23819835 MGPM50-80-Y59BL 80 0.1~1.0
49,100
 
 
取扱い終了

返品不可
23819844 MGPM50-80-Y69B 80 0.1~1.0
48,500
 
 
取扱い終了

返品不可
23819975 MGPM50-85-Y7BW 85 0.1~1.0
50,200
 
 
取扱い終了

返品不可
23819966 MGPM50-85-Y59BL 85 0.1~1.0
49,100
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23819783 MGPM50-80 45482595 MGPM50-80Z MGPM50-80Z ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-8~) SMC 45482595 ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-8~) SMC 1個 42,980 税込47,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23819801 MGPM50-80-M9BWL 49126254 MGPM50-80Z-M9BWL MGPM50-80Z-M9BWL ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM50 SMC 49126254 ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM50 SMC 1個 48,980 税込53,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23819817 MGPM50-80-M9BWV 49126263 MGPM50-80Z-M9BWV MGPM50-80Z-M9BWV ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM50 SMC 49126263 ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM50 SMC 1個 48,980 税込53,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23819871 MGPM50-80-Z73 40728336 MGPM50-80Z-A93 MGPM50-80Z-A93 MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM50-80Z) SMC 40728336 MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM50-80Z) SMC 1個 43,980 税込48,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23819887 MGPM50-80-Z73L 49125825 MGPM50-80Z-A93L MGPM50-80Z-A93L ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM50 SMC 49125825 ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM50 SMC 1個 46,980 税込51,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23819896 MGPM50-85 45482656 MGPM50-85Z MGPM50-85Z ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-8~) SMC 45482656 ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-8~) SMC 1個 42,980 税込47,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23819914 MGPM50-85-M9BW 49126123 MGPM50-85Z-M9BW MGPM50-85Z-M9BW ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM50 SMC 49126123 ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM50 SMC 1個 47,980 税込52,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23819923 MGPM50-85-M9BWL 49126272 MGPM50-85Z-M9BWL MGPM50-85Z-M9BWL ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM50 SMC 49126272 ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM50 SMC 1個 48,980 税込53,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23819932 MGPM50-85-M9BWSDPC 49126647 MGPM50-85Z-M9BWSDPC MGPM50-85Z-M9BWSDPC ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM50 SMC 49126647 ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM50 SMC 1個 51,980 税込57,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23819984 MGPM50-85-Z73 40728616 MGPM50-85Z-A93 MGPM50-85Z-A93 MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM50-85Z) SMC 40728616 MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM50-85Z) SMC 1個 43,980 税込48,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23819993 MGPM50-85-Z73L 40728634 MGPM50-85Z-A93L MGPM50-85Z-A93L MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM50-85Z) SMC 40728634 MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM50-85Z) SMC 1個 43,980 税込48,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23820002 MGPM50-85-Z73Z 49125913 MGPM50-85Z-A93Z MGPM50-85Z-A93Z ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM50 SMC 49125913 ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM50 SMC 1個 46,980 税込51,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする