ガイド付薄形シリンダ(MGPS80-1~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPS80-1~) SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)50~400 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 使用流体空気 給油不要(無給油) 内容量1個
お気に入りに追加
233件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23862422 MGPS80-10
CADデータダウンロード
10
56,980
51,980
57,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
23862456 MGPS80-10-Y7BAL 10
68,200
61,980
68,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
23862465 MGPS80-10-Y7BAZ 10
68,860
61,980
68,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
23862474 MGPS80-10-Y7BWVL 10
66,000
59,980
65,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
23862431 MGPS80-10-Y69AL 10
64,240
57,980
63,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
23862447 MGPS80-10-Y69B 10
63,470
56,980
62,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
23862483 MGPS80-10-Z73 10
61,270
54,980
60,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
23862492 MGPS80-10-Z73L 10
61,930
55,980
61,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
23862501 MGPS80-10-Z73LS 10
59,460
53,980
59,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
23863682 MGPS80-15
CADデータダウンロード
15
56,980
51,980
57,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
23863716 MGPS80-15-Y7BAL 15
68,200
61,980
68,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
23863725 MGPS80-15-Y7BAZ 15
68,860
61,980
68,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
23863691 MGPS80-15-Y59A 15
63,580
57,980
63,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
23863707 MGPS80-15-Y69A 15
63,580
57,980
63,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
23863734 MGPS80-15-Z73Z 15
62,590
56,980
62,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
23862517 MGPS80-100
CADデータダウンロード
100
73,320
65,980
72,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
23862526 MGPS80-100-M9B
CADデータダウンロード
100
78,930
71,980
79,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
23862535 MGPS80-100-M9BL
CADデータダウンロード
100
79,590
71,980
79,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
23862544 MGPS80-100-M9BW
CADデータダウンロード
100
79,480
71,980
79,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
23862587 MGPS80-100-M9BW3 100
82,560
74,980
82,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
23862553 MGPS80-100-M9BWL
CADデータダウンロード
100
80,140
72,980
80,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
23862562 MGPS80-100-M9BWS
CADデータダウンロード
100
76,400
69,980
76,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
23862571 MGPS80-100-M9BWV
CADデータダウンロード
100
80,140
72,980
80,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
23862596 MGPS80-100-M9NWL
CADデータダウンロード
100
80,140
72,980
80,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
23862605 MGPS80-100-M9NWS
CADデータダウンロード
100
76,400
69,980
76,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
23862614 MGPS80-100-P5DWL 100
91,030
82,980
91,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
23862623 MGPS80-100-P5DWZ 100
92,350
82,980
91,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
23862824 MGPS80-100-Y7BAL 100
84,540
76,980
84,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
23862833 MGPS80-100-Y7BALS 100
78,930
69,980
76,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
23862842 MGPS80-100-Y7BW 100
81,680
73,980
81,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
23862851 MGPS80-100-Y7BWL 100
82,340
74,980
82,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
23862867 MGPS80-100-Y7BWLS 100
77,830
69,980
76,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
23862876 MGPS80-100-Y7BWS 100
77,500
69,980
76,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
23862885 MGPS80-100-Y7BWV 100
81,680
73,980
81,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
23862894 MGPS80-100-Y7BWVL 100
82,340
74,980
82,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
23862903 MGPS80-100-Y7BWVLS 100
77,830
69,980
76,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
23862912 MGPS80-100-Y7BWVS 100
77,500
69,980
76,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
23862921 MGPS80-100-Y7BWVZ 100
83,000
75,980
83,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
23862937 MGPS80-100-Y7BWZ 100
83,000
75,980
83,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
23862946 MGPS80-100-Y7NW 100
81,680
73,980
81,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
23862955 MGPS80-100-Y7NWL 100
82,340
74,980
82,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
23862964 MGPS80-100-Y7NWLS 100
77,830
69,980
76,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
23862973 MGPS80-100-Y7NWS 100
77,500
69,980
76,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
23862982 MGPS80-100-Y7NWV 100
81,680
73,980
81,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
23862991 MGPS80-100-Y7NWVL 100
82,340
74,980
82,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
23863007 MGPS80-100-Y7NWVLS 100
77,830
69,980
76,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
23863016 MGPS80-100-Y7NWVS 100
77,500
69,980
76,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
23863025 MGPS80-100-Y7P 100
79,920
71,980
79,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
23863034 MGPS80-100-Y7PL 100
80,580
72,980
80,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
23863043 MGPS80-100-Y7PLS 100
76,950
68,980
75,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする