ハイロッドレスものさしくん (ML2B25-110~)

ハイロッドレスものさしくん (ML2B25-110~) SMC

・メカジョイント式ロッドレスシリンダにブレーキ機構とストロークセンサを組み込み、
再現性の高い位置決めができるシリンダ(停止精度±0.5mm)。
・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用
空気圧力の低下時や圧縮空気ストップ 時にスプリングロックによりスライダを保持できます。
・両方向のロックが可能
シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。

シリンダ内径(Φmm)25 作動方式複動 制御方式(-) ブレーキ・スケール付 内容量1個
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24319416 ML2B25-110
CADデータダウンロード
110
125,460
109,800
120,780 (税込)
51日以内出荷

返品不可
24319425 ML2B25-1100
CADデータダウンロード
1100
178,260
169,800
186,780 (税込)
51日以内出荷

返品不可
24319434 ML2B25-1100-Z73
CADデータダウンロード
1100
182,550
169,800
186,780 (税込)
51日以内出荷

返品不可
24319443 ML2B25-1100L
CADデータダウンロード
1100
193,000
179,800
197,780 (税込)
51日以内出荷

返品不可
24319452 ML2B25-1100L-Z73
CADデータダウンロード
1100
197,290
189,800
208,780 (税込)
51日以内出荷

返品不可
24319461 ML2B25-1100L-Z73L
CADデータダウンロード
1100
197,950
189,800
208,780 (税込)
51日以内出荷

返品不可
24319477 ML2B25-1100L-Z73LS
CADデータダウンロード
1100
195,470
179,800
197,780 (税込)
51日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする