ハイロッドレスものさしくん (ML2B40-16~)

ハイロッドレスものさしくん (ML2B40-16~) SMC

・メカジョイント式ロッドレスシリンダにブレーキ機構とストロークセンサを組み込み、
再現性の高い位置決めができるシリンダ(停止精度±0.5mm)。
・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用
空気圧力の低下時や圧縮空気ストップ 時にスプリングロックによりスライダを保持できます。
・両方向のロックが可能
シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。

シリンダ内径(Φmm)40 作動方式複動 制御方式(-) ブレーキ・スケール付 内容量1個
お気に入りに追加
114件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24424066 ML2B40-166L
CADデータダウンロード
166
191,840
179,800
197,780 (税込)
51日以内出荷

返品不可
24422937 ML2B40-1600
CADデータダウンロード
1600
260,700
239,800
263,780 (税込)
51日以内出荷

返品不可
24422955 ML2B40-1600-Y7BW
CADデータダウンロード
1600
269,060
249,800
274,780 (税込)
51日以内出荷

返品不可
24422964 ML2B40-1600-Y7BWL
CADデータダウンロード
1600
269,720
249,800
274,780 (税込)
51日以内出荷

返品不可
24422973 ML2B40-1600-Y7BWLS
CADデータダウンロード
1600
265,210
239,800
263,780 (税込)
51日以内出荷

返品不可
24422982 ML2B40-1600-Y7BWS
CADデータダウンロード
1600
264,880
239,800
263,780 (税込)
51日以内出荷

返品不可
24422991 ML2B40-1600-Y7BWV
CADデータダウンロード
1600
269,060
249,800
274,780 (税込)
51日以内出荷

返品不可
24423007 ML2B40-1600-Y7BWVL
CADデータダウンロード
1600
269,720
249,800
274,780 (税込)
51日以内出荷

返品不可
24423016 ML2B40-1600-Y7BWVLS
CADデータダウンロード
1600
265,210
239,800
263,780 (税込)
51日以内出荷

返品不可
24423025 ML2B40-1600-Y7BWVS
CADデータダウンロード
1600
264,880
239,800
263,780 (税込)
51日以内出荷

返品不可
24423034 ML2B40-1600-Y7NW
CADデータダウンロード
1600
269,060
249,800
274,780 (税込)
51日以内出荷

返品不可
24423043 ML2B40-1600-Y7NWL
CADデータダウンロード
1600
269,720
249,800
274,780 (税込)
51日以内出荷

返品不可
24423052 ML2B40-1600-Y7NWLS
CADデータダウンロード
1600
265,210
239,800
263,780 (税込)
51日以内出荷

返品不可
24423061 ML2B40-1600-Y7NWS
CADデータダウンロード
1600
264,880
239,800
263,780 (税込)
51日以内出荷

返品不可
24423077 ML2B40-1600-Y7NWV
CADデータダウンロード
1600
269,060
249,800
274,780 (税込)
51日以内出荷

返品不可
24423086 ML2B40-1600-Y7NWVL
CADデータダウンロード
1600
269,720
249,800
274,780 (税込)
51日以内出荷

返品不可
24423095 ML2B40-1600-Y7NWVLS
CADデータダウンロード
1600
265,210
239,800
263,780 (税込)
51日以内出荷

返品不可
24423104 ML2B40-1600-Y7NWVS
CADデータダウンロード
1600
264,880
239,800
263,780 (税込)
51日以内出荷

返品不可
24423113 ML2B40-1600-Y7PW
CADデータダウンロード
1600
269,060
249,800
274,780 (税込)
51日以内出荷

返品不可
24423122 ML2B40-1600-Y7PWL
CADデータダウンロード
1600
269,720
249,800
274,780 (税込)
51日以内出荷

返品不可
24423131 ML2B40-1600-Y7PWLS
CADデータダウンロード
1600
265,210
239,800
263,780 (税込)
51日以内出荷

返品不可
24423147 ML2B40-1600-Y7PWS
CADデータダウンロード
1600
264,880
239,800
263,780 (税込)
51日以内出荷

返品不可
24423156 ML2B40-1600-Y7PWV
CADデータダウンロード
1600
269,060
249,800
274,780 (税込)
51日以内出荷

返品不可
24423165 ML2B40-1600-Y7PWVL
CADデータダウンロード
1600
269,720
249,800
274,780 (税込)
51日以内出荷

返品不可
24423174 ML2B40-1600-Y7PWVLS
CADデータダウンロード
1600
265,210
239,800
263,780 (税込)
51日以内出荷

返品不可
24423183 ML2B40-1600-Y7PWVS
CADデータダウンロード
1600
264,880
239,800
263,780 (税込)
51日以内出荷

返品不可
24422946 ML2B40-1600-Y59AL
CADデータダウンロード
1600
267,960
249,800
274,780 (税込)
51日以内出荷

返品不可
24423192 ML2B40-1600-Z73
CADデータダウンロード
1600
264,990
239,800
263,780 (税込)
51日以内出荷

返品不可
24423201 ML2B40-1600-Z73L
CADデータダウンロード
1600
265,650
239,800
263,780 (税込)
51日以内出荷

返品不可
24423217 ML2B40-1600-Z73LS
CADデータダウンロード
1600
263,180
239,800
263,780 (税込)
51日以内出荷

返品不可
24423226 ML2B40-1600-Z73S
CADデータダウンロード
1600
262,850
239,800
263,780 (税込)
51日以内出荷

返品不可
24423235 ML2B40-1600-Z76
CADデータダウンロード
1600
264,990
239,800
263,780 (税込)
51日以内出荷

返品不可
24423244 ML2B40-1600-Z76L
CADデータダウンロード
1600
265,650
239,800
263,780 (税込)
51日以内出荷

返品不可
24423253 ML2B40-1600-Z76LS
CADデータダウンロード
1600
263,180
239,800
263,780 (税込)
51日以内出荷

返品不可
24423262 ML2B40-1600-Z76S
CADデータダウンロード
1600
262,850
239,800
263,780 (税込)
51日以内出荷

返品不可
24423271 ML2B40-1600-Z80
CADデータダウンロード
1600
264,770
239,800
263,780 (税込)
51日以内出荷

返品不可
24423287 ML2B40-1600-Z80L
CADデータダウンロード
1600
265,430
239,800
263,780 (税込)
51日以内出荷

返品不可
24423296 ML2B40-1600-Z80LS
CADデータダウンロード
1600
263,070
239,800
263,780 (税込)
51日以内出荷

返品不可
24423305 ML2B40-1600-Z80S
CADデータダウンロード
1600
262,740
239,800
263,780 (税込)
51日以内出荷

返品不可
24423314 ML2B40-1600L
CADデータダウンロード
1600
281,930
259,800
285,780 (税込)
51日以内出荷

返品不可
24423332 ML2B40-1600L-Y7BW
CADデータダウンロード
1600
290,290
269,800
296,780 (税込)
51日以内出荷

返品不可
24423341 ML2B40-1600L-Y7BWL
CADデータダウンロード
1600
290,950
269,800
296,780 (税込)
51日以内出荷

返品不可
24423357 ML2B40-1600L-Y7BWLS
CADデータダウンロード
1600
286,440
259,800
285,780 (税込)
51日以内出荷

返品不可
24423366 ML2B40-1600L-Y7BWS
CADデータダウンロード
1600
286,110
259,800
285,780 (税込)
51日以内出荷

返品不可
24423375 ML2B40-1600L-Y7BWV
CADデータダウンロード
1600
290,290
269,800
296,780 (税込)
51日以内出荷

返品不可
24423384 ML2B40-1600L-Y7BWVL
CADデータダウンロード
1600
290,950
269,800
296,780 (税込)
51日以内出荷

返品不可
24423393 ML2B40-1600L-Y7BWVLS
CADデータダウンロード
1600
286,440
259,800
285,780 (税込)
51日以内出荷

返品不可
24423402 ML2B40-1600L-Y7BWVS
CADデータダウンロード
1600
286,110
259,800
285,780 (税込)
51日以内出荷

返品不可
24423411 ML2B40-1600L-Y7NW
CADデータダウンロード
1600
290,290
269,800
296,780 (税込)
51日以内出荷

返品不可
24423427 ML2B40-1600L-Y7NWL
CADデータダウンロード
1600
290,950
269,800
296,780 (税込)
51日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする