ハイロッドレスものさしくん (ML2B40B-190~)

ハイロッドレスものさしくん (ML2B40B-190~) SMC ハイロッドレスものさしくん (ML2B40B-190~) SMC ハイロッドレスものさしくん (ML2B40B-190~) SMC

・メカジョイント式ロッドレスシリンダにブレーキ機構とストロークセンサを組み込み、
再現性の高い位置決めができるシリンダ(停止精度±0.5mm)。
・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用
空気圧力の低下時や圧縮空気ストップ 時にスプリングロックによりスライダを保持できます。
・両方向のロックが可能
シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。

シリンダ内径(Φmm)40 作動方式複動 制御方式(B) ブレーキ付 (スケールなし) 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24441067 ML2B40B-190
CADデータダウンロード
190
119,900
109,800
120,780 (税込)
51日以内出荷

返品不可
24441076 ML2B40B-1900
CADデータダウンロード
1900
185,240
179,800
197,780 (税込)
51日以内出荷

返品不可
24441085 ML2B40B-1900L
CADデータダウンロード
1900
206,470
189,800
208,780 (税込)
51日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする