ソレノイドバルブ (VZ3140-6~)

ソレノイドバルブ (VZ3140-6~) SMC

・主弁構造が弾性体シール。
・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5

切換方式2位置シングル ポート数5 定格電圧(V)DC12 使用流体空気 内容量1個
お気に入りに追加
38件中 1~38件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31111586 VZ3140-6G - - グロメット:リード線長さ300mm
7,330
 
 
取扱い終了

返品不可
31111604 VZ3140-6G-01 Rc Rc1/8 グロメット:リード線長さ300mm
8,130
 
 
取扱い終了

返品不可
31111631 VZ3140-6GS - - グロメット:リード線長さ300mm
7,640
 
 
取扱い終了

返品不可
31111647 VZ3140-6GS-01 Rc Rc1/8 グロメット:リード線長さ300mm
8,440
 
 
取扱い終了

返品不可
31111674 VZ3140-6H-01 Rc Rc1/8 グロメット:リード線長さ600mm
8,380
 
 
取扱い終了

返品不可
31111683 VZ3140-6HS - - グロメット:リード線長さ600mm
7,890
 
 
取扱い終了

返品不可
31111692 VZ3140-6HS-01 Rc Rc1/8 グロメット:リード線長さ600mm
8,690
 
 
取扱い終了

返品不可
31111701 VZ3140-6L-01 Rc Rc1/8 L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,430
 
 
取扱い終了

返品不可
31111726 VZ3140-6LNZ - - L形プラグコネクタ:リード線なし
7,930
 
 
取扱い終了

返品不可
31111735 VZ3140-6LNZ-01 Rc Rc1/8 L形プラグコネクタ:リード線なし
8,730
 
 
取扱い終了

返品不可
31111744 VZ3140-6LOZ - - L形プラグコネクタ:コネクタなし
7,880
 
 
取扱い終了

返品不可
31111771 VZ3140-6LZ - - L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,030
 
 
取扱い終了

返品不可
31111787 VZ3140-6LZ-01 Rc Rc1/8 L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,830
 
 
取扱い終了

返品不可
31111796 VZ3140-6LZC - - L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,030
 
 
取扱い終了

返品不可
31111814 VZ3140-6M - - M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,630
 
 
取扱い終了

返品不可
31111823 VZ3140-6M-01 Rc Rc1/8 M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,430
 
 
取扱い終了

返品不可
31111857 VZ3140-6MNS - - M形プラグコネクタ:リード線なし
7,840
 
 
取扱い終了

返品不可
31111866 VZ3140-6MNS-01 Rc Rc1/8 M形プラグコネクタ:リード線なし
8,640
 
 
取扱い終了

返品不可
31111875 VZ3140-6MNZB - - M形プラグコネクタ:リード線なし
7,930
 
 
取扱い終了

返品不可
31111884 VZ3140-6MO-01 Rc Rc1/8 M形プラグコネクタ:コネクタなし
8,280
 
 
取扱い終了

返品不可
31111893 VZ3140-6MOZ - - M形プラグコネクタ:コネクタなし
7,880
 
 
取扱い終了

返品不可
31111902 VZ3140-6MZ - - M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,030
 
 
取扱い終了

返品不可
31111911 VZ3140-6MZ-01 Rc Rc1/8 M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,830
 
 
取扱い終了

返品不可
31111927 VZ3140-6MZC - - M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,030
 
 
取扱い終了

返品不可
31111936 VZ3140-6MZC-01 Rc Rc1/8 M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,830
 
 
取扱い終了

返品不可
31111561 VZ3140-6D - - DIN形ターミナル:コネクタ付
8,130
 
 
取扱い終了

返品不可
31111577 VZ3140-6DZ-01 Rc Rc1/8 DIN形ターミナル:コネクタ付
9,680
 
 
取扱い終了

返品不可
31111595 VZ3140-6G-MA - - グロメット:リード線長さ300mm
9,630
 
 
取扱い終了

返品不可
31111613 VZ3140-6GC - - グロメット:リード線長さ300mm
7,330
 
 
取扱い終了

返品不可
31111622 VZ3140-6GC-01 Rc Rc1/8 グロメット:リード線長さ300mm
8,130
 
 
取扱い終了

返品不可
31111656 VZ3140-6GSC - - グロメット:リード線長さ300mm
7,640
 
 
取扱い終了

返品不可
31111665 VZ3140-6GSC-01 Rc Rc1/8 グロメット:リード線長さ300mm
8,440
 
 
取扱い終了

返品不可
31111717 VZ3140-6LNSC - - L形プラグコネクタ:リード線なし
7,840
 
 
取扱い終了

返品不可
31111753 VZ3140-6LSC - - L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,940
 
 
取扱い終了

返品不可
31111762 VZ3140-6LSC-01 Rc Rc1/8 L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,740
 
 
取扱い終了

返品不可
31111805 VZ3140-6LZC-01 Rc Rc1/8 L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,830
 
 
取扱い終了

返品不可
31111832 VZ3140-6MB - - M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,630
 
 
取扱い終了

返品不可
31111841 VZ3140-6MB-01 Rc Rc1/8 M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,430
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31111586 VZ3140-6G 28034815 SYJ5140-6G SYJ5140-6G 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 28034815 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 1個 6,698 税込7,368 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31111604 VZ3140-6G-01 28034824 SYJ5140-6G-01 SYJ5140-6G-01 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 28034824 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 1個 7,498 税込8,248 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31111631 VZ3140-6GS 28034851 SYJ5140-6GS SYJ5140-6GS 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 28034851 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 1個 6,598 税込7,258 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31111647 VZ3140-6GS-01 28034867 SYJ5140-6GS-01 SYJ5140-6GS-01 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 28034867 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 1個 7,498 税込8,248 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31111674 VZ3140-6H-01 28034903 SYJ5140-6H-01 SYJ5140-6H-01 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 28034903 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 1個 7,798 税込8,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31111683 VZ3140-6HS 28034912 SYJ5140-6HS SYJ5140-6HS 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 28034912 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 1個 6,998 税込7,698 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31111692 VZ3140-6HS-01 28034921 SYJ5140-6HS-01 SYJ5140-6HS-01 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 28034921 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 1個 7,698 税込8,468 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31111701 VZ3140-6L-01 28035314 SYJ5140-6M-01 SYJ5140-6M-01 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 28035314 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 1個 7,598 税込8,358 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31111726 VZ3140-6LNZ 28035384 SYJ5140-6MNZ SYJ5140-6MNZ 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 28035384 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 1個 6,998 税込7,698 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31111735 VZ3140-6LNZ-01 28035393 SYJ5140-6MNZ-01 SYJ5140-6MNZ-01 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 28035393 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 1個 7,798 税込8,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31111744 VZ3140-6LOZ 28035481 SYJ5140-6MOZ SYJ5140-6MOZ 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 28035481 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 1個 6,998 税込7,698 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31111771 VZ3140-6LZ 28035585 SYJ5140-6MZ SYJ5140-6MZ 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 28035585 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 1個 6,998 税込7,698 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31111787 VZ3140-6LZ-01 28035594 SYJ5140-6MZ-01 SYJ5140-6MZ-01 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 28035594 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 1個 7,698 税込8,468 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31111796 VZ3140-6LZC 43334235 SYJ5140-6MZE SYJ5140-6MZE S Series(SYJ5140) SMC 43334235 S Series(SYJ5140) SMC 1個 6,998 税込7,698 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31111814 VZ3140-6M 28034991 SYJ5140-6L SYJ5140-6L 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 28034991 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 1個 6,898 税込7,588 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31111823 VZ3140-6M-01 28035007 SYJ5140-6L-01 SYJ5140-6L-01 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 28035007 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 1個 7,598 税込8,358 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31111857 VZ3140-6MNS 28035034 SYJ5140-6LNS SYJ5140-6LNS 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 28035034 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 1個 6,898 税込7,588 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31111866 VZ3140-6MNS-01 28035043 SYJ5140-6LNS-01 SYJ5140-6LNS-01 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 28035043 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 1個 7,698 税込8,468 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31111875 VZ3140-6MNZB 28035095 SYJ5140-6LNZD SYJ5140-6LNZD 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 28035095 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 1個 6,998 税込7,698 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31111884 VZ3140-6MO-01 28035122 SYJ5140-6LO-01 SYJ5140-6LO-01 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 28035122 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 1個 7,498 税込8,248 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31111893 VZ3140-6MOZ 28035174 SYJ5140-6LOZ SYJ5140-6LOZ 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 28035174 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 1個 6,998 税込7,698 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31111902 VZ3140-6MZ 28035253 SYJ5140-6LZ SYJ5140-6LZ 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 28035253 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 1個 6,998 税込7,698 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31111911 VZ3140-6MZ-01 28035262 SYJ5140-6LZ-01 SYJ5140-6LZ-01 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 28035262 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 1個 7,698 税込8,468 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31111927 VZ3140-6MZC 56855741 SYJ5140-6LZE SYJ5140-6LZE 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 56855741 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 1個 6,998 税込7,698 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31111936 VZ3140-6MZC-01 28035296 SYJ5140-6LZE-01 SYJ5140-6LZE-01 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 28035296 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 1個 7,698 税込8,468 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする