曜日別特売

ソレノイドバルブ (VZ3240-6~)

ソレノイドバルブ (VZ3240-6~) - SMC

・主弁構造が弾性体シール。
・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5

切換方式2位置ダブルポート数5定格電圧(V)DC12使用流体空気内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31133243VZ3240-6G--グロメット:リード線長さ300mm
10,960
取扱い終了
返品不可
代替品有
31133252VZ3240-6G-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
11,760
取扱い終了
返品不可
代替品有
31133261VZ3240-6GS--グロメット:リード線長さ300mm
11,580
取扱い終了
返品不可
代替品有
31133277VZ3240-6GS-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
12,380
取扱い終了
返品不可
代替品有
31133286VZ3240-6H--グロメット:リード線長さ600mm
11,460
取扱い終了
返品不可
代替品有
31133295VZ3240-6HS--グロメット:リード線長さ600mm
12,080
取扱い終了
返品不可
代替品有
32023022VZ3240-6L--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
11,560
取扱い終了
返品不可
代替品有
31133304VZ3240-6LNZ--L形プラグコネクタ:リード線なし
12,160
取扱い終了
返品不可
代替品有
31133313VZ3240-6LO--L形プラグコネクタ:コネクタなし
11,260
取扱い終了
返品不可
代替品有
31133322VZ3240-6LZ--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
12,360
取扱い終了
返品不可
代替品有
31133331VZ3240-6M--M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
11,560
取扱い終了
返品不可
代替品有
31133365VZ3240-6MNS--M形プラグコネクタ:リード線なし
11,980
取扱い終了
返品不可
代替品有
31133374VZ3240-6MNS-01RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線なし
12,780
取扱い終了
返品不可
代替品有
31133383VZ3240-6MOZ--M形プラグコネクタ:コネクタなし
12,060
取扱い終了
返品不可
代替品有
31133392VZ3240-6MS--M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
12,180
取扱い終了
返品不可
代替品有
31133401VZ3240-6MS-01RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
12,980
取扱い終了
返品不可
代替品有
31133417VZ3240-6MZ--M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
12,360
取扱い終了
返品不可
代替品有
31133426VZ3240-6MZ-01RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
13,160
取扱い終了
返品不可
代替品有
31133234VZ3240-6DZC--DIN形ターミナル:コネクタ付
14,060
取扱い終了
返品不可
31133347VZ3240-6MB--M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
11,560
取扱い終了
返品不可
31133356VZ3240-6MB-01RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
12,360
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31133243VZ3240-6G28057522SYJ5240-6GVZ3240-6G 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280575224・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31133252VZ3240-6G-0128057531SYJ5240-6G-01VZ3240-6G-01 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280575314・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31133261VZ3240-6GS28057565SYJ5240-6GSVZ3240-6GS 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280575654・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
9,798
税込10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31133277VZ3240-6GS-0128057574SYJ5240-6GS-01VZ3240-6GS-01 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280575744・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31133286VZ3240-6H28057601SYJ5240-6HVZ3240-6H 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280576014・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31133295VZ3240-6HS28057626SYJ5240-6HSVZ3240-6HS 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280576264・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
32023022VZ3240-6L28058003SYJ5240-6MVZ3240-6L 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280580034・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
9,798
税込10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31133304VZ3240-6LNZ28058082SYJ5240-6MNZVZ3240-6LNZ 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280580824・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31133313VZ3240-6LO28058125SYJ5240-6MOVZ3240-6LO 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280581254・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
9,798
税込10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31133322VZ3240-6LZ28058265SYJ5240-6MZVZ3240-6LZ 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280582654・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31133331VZ3240-6M28057705SYJ5240-6LVZ3240-6M 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280577054・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
9,798
税込10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31133365VZ3240-6MNS28057741SYJ5240-6LNSVZ3240-6MNS 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280577414・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31133374VZ3240-6MNS-0128057757SYJ5240-6LNS-01VZ3240-6MNS-01 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280577574・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31133383VZ3240-6MOZ28057881SYJ5240-6LOZVZ3240-6MOZ 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280578814・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31133392VZ3240-6MS28057924SYJ5240-6LSVZ3240-6MS 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280579244・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31133401VZ3240-6MS-0128057933SYJ5240-6LS-01VZ3240-6MS-01 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280579334・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31133417VZ3240-6MZ28057967SYJ5240-6LZVZ3240-6MZ 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280579674・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31133426VZ3240-6MZ-0128057976SYJ5240-6LZ-01VZ3240-6MZ-01 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280579764・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする