ソレノイドバルブ (VZ5240-5~)

ソレノイドバルブ (VZ5240-5~) SMC ソレノイドバルブ (VZ5240-5~) SMC ソレノイドバルブ (VZ5240-5~) SMC

・主弁構造が弾性体シール。
・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5

切換方式2位置ダブルソレノイド ポート数5 定格電圧(V)DC24 使用流体空気 内容量1個
お気に入りに追加
179件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31230071 VZ5240-5GB-MA - - グロメット:リード線長さ300mm
17,110
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
31230866 VZ5240-5LZB-MA - - L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
18,650
16,980
18,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
31229737 VZ5240-5D - - DIN形ターミナル:コネクタ付
13,900
 
 
取扱い終了

返品不可
31229773 VZ5240-5D-02 Rc Rc1/4 DIN形ターミナル:コネクタ付
14,850
 
 
取扱い終了

返品不可
31229755 VZ5240-5D-Q - - DIN形ターミナル:コネクタ付
14,200
 
 
取扱い終了

返品不可
31229791 VZ5240-5DB-02 Rc Rc1/4 DIN形ターミナル:コネクタ付
14,850
 
 
取扱い終了

返品不可
31229877 VZ5240-5DS-02 Rc Rc1/4 DIN形ターミナル:コネクタ付
15,350
 
 
取扱い終了

返品不可
31229904 VZ5240-5DZ - - DIN形ターミナル:コネクタ付
15,400
 
 
取扱い終了

返品不可
31229931 VZ5240-5DZ-01 Rc Rc1/8 DIN形ターミナル:コネクタ付
16,350
 
 
取扱い終了

返品不可
31229947 VZ5240-5DZ-01N NPT NPT1/8 DIN形ターミナル:コネクタ付
16,350
 
 
取扱い終了

返品不可
31229956 VZ5240-5DZ-02 Rc Rc1/4 DIN形ターミナル:コネクタ付
16,350
 
 
取扱い終了

返品不可
31229965 VZ5240-5DZ-02N NPT NPT1/4 DIN形ターミナル:コネクタ付
16,350
 
 
取扱い終了

返品不可
31229974 VZ5240-5DZB - - DIN形ターミナル:コネクタ付
15,400
 
 
取扱い終了

返品不可
31229992 VZ5240-5DZB-02 Rc Rc1/4 DIN形ターミナル:コネクタ付
16,350
 
 
取扱い終了

返品不可
31230001 VZ5240-5DZC - - DIN形ターミナル:コネクタ付
15,400
 
 
取扱い終了

返品不可
31230017 VZ5240-5DZC-02 Rc Rc1/4 DIN形ターミナル:コネクタ付
16,350
 
 
取扱い終了

返品不可
31230026 VZ5240-5G - - グロメット:リード線長さ300mm
12,300
 
 
取扱い終了

返品不可
31230044 VZ5240-5G-01 Rc Rc1/8 グロメット:リード線長さ300mm
13,250
 
 
取扱い終了

返品不可
31230053 VZ5240-5G-02 Rc Rc1/4 グロメット:リード線長さ300mm
13,250
 
 
取扱い終了

返品不可
31230062 VZ5240-5GB - - グロメット:リード線長さ300mm
12,300
 
 
取扱い終了

返品不可
31230087 VZ5240-5GB-02 Rc Rc1/4 グロメット:リード線長さ300mm
13,250
 
 
取扱い終了

返品不可
31230096 VZ5240-5GC - - グロメット:リード線長さ300mm
12,300
 
 
取扱い終了

返品不可
31230123 VZ5240-5GS - - グロメット:リード線長さ300mm
12,920
 
 
取扱い終了

返品不可
31230141 VZ5240-5GS-01 Rc Rc1/8 グロメット:リード線長さ300mm
13,870
 
 
取扱い終了

返品不可
31230157 VZ5240-5GS-02 Rc Rc1/4 グロメット:リード線長さ300mm
13,870
 
 
取扱い終了

返品不可
31230175 VZ5240-5GSC-02 Rc Rc1/4 グロメット:リード線長さ300mm
13,870
 
 
取扱い終了

返品不可
31230184 VZ5240-5H - - グロメット:リード線長さ600mm
12,800
 
 
取扱い終了

返品不可
31230202 VZ5240-5H-01 Rc Rc1/8 グロメット:リード線長さ600mm
13,750
 
 
取扱い終了

返品不可
31230211 VZ5240-5H-02 Rc Rc1/4 グロメット:リード線長さ600mm
13,750
 
 
取扱い終了

返品不可
31230263 VZ5240-5HS - - グロメット:リード線長さ600mm
13,420
 
 
取扱い終了

返品不可
31230281 VZ5240-5HS-01 Rc Rc1/8 グロメット:リード線長さ600mm
14,370
 
 
取扱い終了

返品不可
31230297 VZ5240-5HS-02 Rc Rc1/4 グロメット:リード線長さ600mm
14,370
 
 
取扱い終了

返品不可
31230315 VZ5240-5L - - L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
12,900
 
 
取扱い終了

返品不可
31230333 VZ5240-5L-01 Rc Rc1/8 L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
13,850
 
 
取扱い終了

返品不可
31230342 VZ5240-5L-02 Rc Rc1/4 L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
13,850
 
 
取扱い終了

返品不可
31230367 VZ5240-5LC - - L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
12,900
 
 
取扱い終了

返品不可
31230376 VZ5240-5LC-01 Rc Rc1/8 L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
13,850
 
 
取扱い終了

返品不可
31230385 VZ5240-5LC-02 Rc Rc1/4 L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
13,850
 
 
取扱い終了

返品不可
31230394 VZ5240-5LN - - L形プラグコネクタ:リード線なし
12,700
 
 
取扱い終了

返品不可
31230403 VZ5240-5LN-01 Rc Rc1/8 L形プラグコネクタ:リード線なし
13,650
 
 
取扱い終了

返品不可
31230412 VZ5240-5LN-02 Rc Rc1/4 L形プラグコネクタ:リード線なし
13,650
 
 
取扱い終了

返品不可
31230421 VZ5240-5LNS - - L形プラグコネクタ:リード線なし
13,320
 
 
取扱い終了

返品不可
31230437 VZ5240-5LNS-01 Rc Rc1/8 L形プラグコネクタ:リード線なし
14,270
 
 
取扱い終了

返品不可
31230446 VZ5240-5LNS-02 Rc Rc1/4 L形プラグコネクタ:リード線なし
14,270
 
 
取扱い終了

返品不可
31230455 VZ5240-5LNZ - - L形プラグコネクタ:リード線なし
13,500
 
 
取扱い終了

返品不可
31230464 VZ5240-5LNZ-01 Rc Rc1/8 L形プラグコネクタ:リード線なし
14,450
 
 
取扱い終了

返品不可
31230473 VZ5240-5LNZ-02 Rc Rc1/4 L形プラグコネクタ:リード線なし
14,450
 
 
取扱い終了

返品不可
31230482 VZ5240-5LNZB - - L形プラグコネクタ:リード線なし
13,500
 
 
取扱い終了

返品不可
31230491 VZ5240-5LNZB-02 Rc Rc1/4 L形プラグコネクタ:リード線なし
14,450
 
 
取扱い終了

返品不可
31230516 VZ5240-5LNZC-02 Rc Rc1/4 L形プラグコネクタ:リード線なし
14,450
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31229737 VZ5240-5D 28155687 SYJ7240-5D SYJ7240-5D 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 28155687 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 1個 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31229773 VZ5240-5D-02 28155696 SYJ7240-5D-02 SYJ7240-5D-02 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 28155696 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 1個 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31229755 VZ5240-5D-Q 68986445 SYJ7240-5D-Q SYJ7240-5D-Q SYJ7_4_VALVE - ベース配管形バルブ/マニホールド搭載用 SMC 68986445 SYJ7_4_VALVE - ベース配管形バルブ/マニホールド搭載用 SMC 1個 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31229791 VZ5240-5DB-02 28155705 SYJ7240-5DD-02 SYJ7240-5DD-02 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 28155705 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 1個 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31229877 VZ5240-5DS-02 43362183 SYJ7240-5DS-02 SYJ7240-5DS-02 S Series(SYJ7240) SMC 43362183 S Series(SYJ7240) SMC 1個 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31229904 VZ5240-5DZ 28155723 SYJ7240-5DZ SYJ7240-5DZ 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 28155723 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 1個 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31229931 VZ5240-5DZ-01 28155732 SYJ7240-5DZ-01 SYJ7240-5DZ-01 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 28155732 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 1個 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31229947 VZ5240-5DZ-01N 43362262 SYJ7240-5DZ-01N SYJ7240-5DZ-01N S Series(SYJ7240) SMC 43362262 S Series(SYJ7240) SMC 1個 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31229956 VZ5240-5DZ-02 28155741 SYJ7240-5DZ-02 SYJ7240-5DZ-02 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 28155741 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 1個 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31229965 VZ5240-5DZ-02N 43362287 SYJ7240-5DZ-02N SYJ7240-5DZ-02N S Series(SYJ7240) SMC 43362287 S Series(SYJ7240) SMC 1個 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31229974 VZ5240-5DZB 28155757 SYJ7240-5DZD SYJ7240-5DZD 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 28155757 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 1個 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31229992 VZ5240-5DZB-02 43362253 SYJ7240-5DZD-02 SYJ7240-5DZD-02 S Series(SYJ7240) SMC 43362253 S Series(SYJ7240) SMC 1個 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31230001 VZ5240-5DZC 28155766 SYJ7240-5DZE SYJ7240-5DZE 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 28155766 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 1個 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31230017 VZ5240-5DZC-02 28155784 SYJ7240-5DZE-02 SYJ7240-5DZE-02 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 28155784 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 1個 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31230026 VZ5240-5G 28155793 SYJ7240-5G SYJ7240-5G 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 28155793 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 1個 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31230044 VZ5240-5G-01 28155802 SYJ7240-5G-01 SYJ7240-5G-01 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 28155802 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 1個 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31230053 VZ5240-5G-02 28155811 SYJ7240-5G-02 SYJ7240-5G-02 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 28155811 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 1個 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31230062 VZ5240-5GB 28155827 SYJ7240-5GD SYJ7240-5GD 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 28155827 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 1個 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31230087 VZ5240-5GB-02 28155845 SYJ7240-5GD-02 SYJ7240-5GD-02 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 28155845 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 1個 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31230096 VZ5240-5GC 56870021 SYJ7240-5GE SYJ7240-5GE 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 56870021 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 1個 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31230123 VZ5240-5GS 28155854 SYJ7240-5GS SYJ7240-5GS 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 28155854 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 1個 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31230141 VZ5240-5GS-01 28155863 SYJ7240-5GS-01 SYJ7240-5GS-01 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 28155863 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 1個 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31230157 VZ5240-5GS-02 28155872 SYJ7240-5GS-02 SYJ7240-5GS-02 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 28155872 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 1個 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31230175 VZ5240-5GSC-02 28155897 SYJ7240-5GSE-02 SYJ7240-5GSE-02 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 28155897 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 1個 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31230184 VZ5240-5H 28155985 SYJ7240-5H SYJ7240-5H 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 28155985 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 1個 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31230202 VZ5240-5H-01 28155994 SYJ7240-5H-01 SYJ7240-5H-01 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 28155994 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 1個 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31230211 VZ5240-5H-02 28156003 SYJ7240-5H-02 SYJ7240-5H-02 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 28156003 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 1個 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31230263 VZ5240-5HS 28156012 SYJ7240-5HS SYJ7240-5HS 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 28156012 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 1個 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31230281 VZ5240-5HS-01 28164911 SYJ7240-5HS-01 SYJ7240-5HS-01 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 28164911 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 1個 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31230297 VZ5240-5HS-02 28164927 SYJ7240-5HS-02 SYJ7240-5HS-02 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 28164927 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 1個 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31230315 VZ5240-5L 28165654 SYJ7240-5M SYJ7240-5M 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 28165654 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 1個 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31230333 VZ5240-5L-01 28165663 SYJ7240-5M-01 SYJ7240-5M-01 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 28165663 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 1個 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31230342 VZ5240-5L-02 28165672 SYJ7240-5M-02 SYJ7240-5M-02 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 28165672 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 1個 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31230367 VZ5240-5LC 56870091 SYJ7240-5ME SYJ7240-5ME 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 56870091 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 1個 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31230376 VZ5240-5LC-01 20358958 SYJ7240-5ME-01 SYJ7240-5ME-01 4・5ポートソレノイドバルブ SYJ7000シリーズ SYJ7240 SMC 20358958 4・5ポートソレノイドバルブ SYJ7000シリーズ SYJ7240 SMC 1個 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31230385 VZ5240-5LC-02 28165681 SYJ7240-5ME-02 SYJ7240-5ME-02 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 28165681 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 1個 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31230394 VZ5240-5LN 28165697 SYJ7240-5MN SYJ7240-5MN 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 28165697 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 1個 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31230403 VZ5240-5LN-01 28165706 SYJ7240-5MN-01 SYJ7240-5MN-01 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 28165706 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 1個 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31230412 VZ5240-5LN-02 28165715 SYJ7240-5MN-02 SYJ7240-5MN-02 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 28165715 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 1個 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31230421 VZ5240-5LNS 28165724 SYJ7240-5MNS SYJ7240-5MNS 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 28165724 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 1個 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31230437 VZ5240-5LNS-01 28165733 SYJ7240-5MNS-01 SYJ7240-5MNS-01 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 28165733 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 1個 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31230446 VZ5240-5LNS-02 28165742 SYJ7240-5MNS-02 SYJ7240-5MNS-02 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 28165742 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 1個 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31230455 VZ5240-5LNZ 28165794 SYJ7240-5MNZ SYJ7240-5MNZ 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 28165794 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 1個 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31230464 VZ5240-5LNZ-01 28165803 SYJ7240-5MNZ-01 SYJ7240-5MNZ-01 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 28165803 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 1個 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31230473 VZ5240-5LNZ-02 28165812 SYJ7240-5MNZ-02 SYJ7240-5MNZ-02 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 28165812 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 1個 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31230482 VZ5240-5LNZB 28165821 SYJ7240-5MNZD SYJ7240-5MNZD 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 28165821 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 1個 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31230491 VZ5240-5LNZB-02 28165846 SYJ7240-5MNZD-02 SYJ7240-5MNZD-02 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 28165846 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 1個 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31230516 VZ5240-5LNZC-02 28165855 SYJ7240-5MNZE-02 SYJ7240-5MNZE-02 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 28165855 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 1個 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする