5ポートソレノイドバルブ (VZS2550-~)

5ポートソレノイドバルブ (VZS2550-~) SMC 5ポートソレノイドバルブ (VZS2550-~) SMC 5ポートソレノイドバルブ (VZS2550-~) SMC 5ポートソレノイドバルブ (VZS2550-~) SMC 5ポートソレノイドバルブ (VZS2550-~) SMC 5ポートソレノイドバルブ (VZS2550-~) SMC 5ポートソレノイドバルブ (VZS2550-~) SMC 5ポートソレノイドバルブ (VZS2550-~) SMC

・主弁構造がメタルシール。
・マニホールド連数の増減が容易 (分割形マニホールドベース)
・豊富な配線バリエーション。
・マニホールド型式:VV5ZS2,VV5ZS3

切換方式3位置プレッシャセンタ ポート数5 使用流体空気・不活性ガス 内容量1個
お気に入りに追加
98件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31041157 VZS2550-1G-01 グロメット:リード線長さ300mm AC100(50/60Hz)
12,980
11,980
13,178 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31041166 VZS2550-1H グロメット:リード線長さ600mm AC100(50/60Hz)
12,650
11,980
13,178 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31041175 VZS2550-1H-01 グロメット:リード線長さ600mm AC100(50/60Hz)
13,530
12,980
14,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31041184 VZS2550-1KZ-01 K形プラグコネクタ:リード線付 AC100(50/60Hz)
14,520
13,980
15,378 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31041193 VZS2550-1KZN-01 K形プラグコネクタ:リード線なし AC100(50/60Hz)
14,300
12,980
14,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31041202 VZS2550-1KZO-01 K形プラグコネクタ:コネクタなし AC100(50/60Hz)
14,190
12,980
14,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31041211 VZS2550-1L-01 L形プラグコネクタ:リード線付 AC100(50/60Hz)
13,640
12,980
14,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31041227 VZS2550-1LN-01 L形プラグコネクタ:リード線なし AC100(50/60Hz)
13,420
12,980
14,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31041236 VZS2550-1LO-01 L形プラグコネクタ:コネクタなし AC100(50/60Hz)
13,310
12,980
14,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31041263 VZS2550-1M-01 M形プラグコネクタ:リード線付 AC100(50/60Hz)
13,640
12,980
14,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31041272 VZS2550-1MN-01 M形プラグコネクタ:リード線なし AC100(50/60Hz)
13,420
12,980
14,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31041297 VZS2550-1MO-01 M形プラグコネクタ:コネクタなし AC100(50/60Hz)
13,310
12,980
14,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31041342 VZS2550-2G-01 グロメット:リード線長さ300mm AC200(50/60Hz)
12,980
11,980
13,178 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31041351 VZS2550-2H-01 グロメット:リード線長さ600mm AC200(50/60Hz)
13,530
12,980
14,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31041367 VZS2550-2KZ-01 K形プラグコネクタ:リード線付 AC200(50/60Hz)
14,520
13,980
15,378 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31041376 VZS2550-2KZN-01 K形プラグコネクタ:リード線なし AC200(50/60Hz)
14,300
12,980
14,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31041385 VZS2550-2KZO-01 K形プラグコネクタ:コネクタなし AC200(50/60Hz)
14,190
12,980
14,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31041394 VZS2550-2L-01 L形プラグコネクタ:リード線付 AC200(50/60Hz)
13,640
12,980
14,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31041403 VZS2550-2LN-01 L形プラグコネクタ:リード線なし AC200(50/60Hz)
13,420
12,980
14,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31041412 VZS2550-2LO-01 L形プラグコネクタ:コネクタなし AC200(50/60Hz)
13,310
12,980
14,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31041421 VZS2550-2M-01 M形プラグコネクタ:リード線付 AC200(50/60Hz)
13,640
12,980
14,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31041437 VZS2550-2MN-01 M形プラグコネクタ:リード線なし AC200(50/60Hz)
13,420
12,980
14,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31041446 VZS2550-2MO-01 M形プラグコネクタ:コネクタなし AC200(50/60Hz)
13,310
12,980
14,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31041473 VZS2550-3G-01 グロメット:リード線長さ300mm AC110(50/60Hz)
13,490
12,980
14,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31041482 VZS2550-3H-01 グロメット:リード線長さ600mm AC110(50/60Hz)
14,040
12,980
14,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31041491 VZS2550-3KZ-01 K形プラグコネクタ:リード線付 AC110(50/60Hz)
15,030
13,980
15,378 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31041507 VZS2550-3KZN-01 K形プラグコネクタ:リード線なし AC110(50/60Hz)
14,810
13,980
15,378 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31041516 VZS2550-3KZO-01 K形プラグコネクタ:コネクタなし AC110(50/60Hz)
14,700
13,980
15,378 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31041525 VZS2550-3L-01 L形プラグコネクタ:リード線付 AC110(50/60Hz)
14,150
12,980
14,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31041534 VZS2550-3LN-01 L形プラグコネクタ:リード線なし AC110(50/60Hz)
13,930
12,980
14,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31041543 VZS2550-3LO-01 L形プラグコネクタ:コネクタなし AC110(50/60Hz)
13,820
12,980
14,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31041552 VZS2550-3M-01 M形プラグコネクタ:リード線付 AC110(50/60Hz)
14,150
12,980
14,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31041561 VZS2550-3MN-01 M形プラグコネクタ:リード線なし AC110(50/60Hz)
13,930
12,980
14,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31041577 VZS2550-3MO-01 M形プラグコネクタ:コネクタなし AC110(50/60Hz)
13,820
12,980
14,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31041604 VZS2550-4G-01 グロメット:リード線長さ300mm AC220(50/60Hz)
13,490
12,980
14,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31041613 VZS2550-4H-01 グロメット:リード線長さ600mm AC220(50/60Hz)
14,040
12,980
14,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31041622 VZS2550-4KZ-01 K形プラグコネクタ:リード線付 AC220(50/60Hz)
15,030
13,980
15,378 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31041631 VZS2550-4KZN-01 K形プラグコネクタ:リード線なし AC220(50/60Hz)
14,810
13,980
15,378 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31041647 VZS2550-4KZO-01 K形プラグコネクタ:コネクタなし AC220(50/60Hz)
14,700
13,980
15,378 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31041656 VZS2550-4L-01 L形プラグコネクタ:リード線付 AC220(50/60Hz)
14,150
12,980
14,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31041665 VZS2550-4LN-01 L形プラグコネクタ:リード線なし AC220(50/60Hz)
13,930
12,980
14,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31041674 VZS2550-4LO-01 L形プラグコネクタ:コネクタなし AC220(50/60Hz)
13,820
12,980
14,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31041683 VZS2550-4M-01 M形プラグコネクタ:リード線付 AC220(50/60Hz)
14,150
12,980
14,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31041692 VZS2550-4MN-01 M形プラグコネクタ:リード線なし AC220(50/60Hz)
13,930
12,980
14,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31041701 VZS2550-4MO-01 M形プラグコネクタ:コネクタなし AC220(50/60Hz)
13,820
12,980
14,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31041753 VZS2550-5G グロメット:リード線長さ300mm DC24
12,100
10,980
12,078 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31041762 VZS2550-5G-01 グロメット:リード線長さ300mm DC24
12,980
11,980
13,178 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31041787 VZS2550-5H-01 グロメット:リード線長さ600mm DC24
13,530
12,980
14,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31041796 VZS2550-5KZ K形プラグコネクタ:リード線付 DC24
13,640
12,980
14,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31041805 VZS2550-5KZ-01 K形プラグコネクタ:リード線付 DC24
14,520
13,980
15,378 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする