5ポートソレノイドバルブ (VZS2650-~)

5ポートソレノイドバルブ (VZS2650-~) SMC 5ポートソレノイドバルブ (VZS2650-~) SMC 5ポートソレノイドバルブ (VZS2650-~) SMC 5ポートソレノイドバルブ (VZS2650-~) SMC 5ポートソレノイドバルブ (VZS2650-~) SMC 5ポートソレノイドバルブ (VZS2650-~) SMC 5ポートソレノイドバルブ (VZS2650-~) SMC 5ポートソレノイドバルブ (VZS2650-~) SMC

・主弁構造がメタルシール。
・マニホールド連数の増減が容易 (分割形マニホールドベース)
・豊富な配線バリエーション。
・マニホールド型式:VV5ZS2,VV5ZS3

ポート数5 切換方式3位置パーフェクト 使用流体空気・不活性ガス 内容量1個
お気に入りに追加
125件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31042146 VZS2650-1G グロメット:リード線長さ300mm AC100(50/60Hz)
18,540
17,980
19,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
31042155 VZS2650-1G-01 グロメット:リード線長さ300mm AC100(50/60Hz)
19,420
17,980
19,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
31042182 VZS2650-1H グロメット:リード線長さ600mm AC100(50/60Hz)
19,090
17,980
19,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
31042191 VZS2650-1H-01 グロメット:リード線長さ600mm AC100(50/60Hz)
19,970
18,980
20,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
31042207 VZS2650-1KZ K形プラグコネクタ:リード線付 AC100(50/60Hz)
20,080
18,980
20,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
31042216 VZS2650-1KZ-01 K形プラグコネクタ:リード線付 AC100(50/60Hz)
20,960
18,980
20,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
31042225 VZS2650-1KZN-01 K形プラグコネクタ:リード線なし AC100(50/60Hz)
20,740
18,980
20,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
31042234 VZS2650-1KZO-01 K形プラグコネクタ:コネクタなし AC100(50/60Hz)
20,630
18,980
20,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
31042243 VZS2650-1L-01 L形プラグコネクタ:リード線付 AC100(50/60Hz)
20,080
18,980
20,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
31042252 VZS2650-1LN-01 L形プラグコネクタ:リード線なし AC100(50/60Hz)
19,860
17,980
19,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
31042261 VZS2650-1LO-01 L形プラグコネクタ:コネクタなし AC100(50/60Hz)
19,750
17,980
19,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
31042313 VZS2650-1M-01 M形プラグコネクタ:リード線付 AC100(50/60Hz)
20,080
18,980
20,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
31042322 VZS2650-1MN-01 M形プラグコネクタ:リード線なし AC100(50/60Hz)
19,860
17,980
19,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
31042331 VZS2650-1MO-01 M形プラグコネクタ:コネクタなし AC100(50/60Hz)
19,750
17,980
19,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
31042392 VZS2650-2G グロメット:リード線長さ300mm AC200(50/60Hz)
18,540
16,980
18,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
31042401 VZS2650-2G-01 グロメット:リード線長さ300mm AC200(50/60Hz)
19,420
17,980
19,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
31042426 VZS2650-2H-01 グロメット:リード線長さ600mm AC200(50/60Hz)
19,970
18,980
20,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
31042435 VZS2650-2KZ-01 K形プラグコネクタ:リード線付 AC200(50/60Hz)
20,960
18,980
20,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
31042444 VZS2650-2KZN-01 K形プラグコネクタ:リード線なし AC200(50/60Hz)
20,740
18,980
20,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
31042453 VZS2650-2KZO-01 K形プラグコネクタ:コネクタなし AC200(50/60Hz)
20,630
18,980
20,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
31042462 VZS2650-2L-01 L形プラグコネクタ:リード線付 AC200(50/60Hz)
20,080
18,980
20,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
31042471 VZS2650-2LN-01 L形プラグコネクタ:リード線なし AC200(50/60Hz)
19,860
17,980
19,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
31042487 VZS2650-2LO-01 L形プラグコネクタ:コネクタなし AC200(50/60Hz)
19,750
17,980
19,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
31042514 VZS2650-2M-01 M形プラグコネクタ:リード線付 AC200(50/60Hz)
20,080
18,980
20,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
31042523 VZS2650-2MN-01 M形プラグコネクタ:リード線なし AC200(50/60Hz)
19,860
17,980
19,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
31042532 VZS2650-2MO-01 M形プラグコネクタ:コネクタなし AC200(50/60Hz)
19,750
17,980
19,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
31042575 VZS2650-3G-01 グロメット:リード線長さ300mm AC110(50/60Hz)
19,930
17,980
19,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
31042584 VZS2650-3H-01 グロメット:リード線長さ600mm AC110(50/60Hz)
20,480
18,980
20,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
31042593 VZS2650-3KZ-01 K形プラグコネクタ:リード線付 AC110(50/60Hz)
21,470
19,980
21,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
31042602 VZS2650-3KZN-01 K形プラグコネクタ:リード線なし AC110(50/60Hz)
21,250
19,980
21,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
31042611 VZS2650-3KZO-01 K形プラグコネクタ:コネクタなし AC110(50/60Hz)
21,140
19,980
21,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
31042627 VZS2650-3L-01 L形プラグコネクタ:リード線付 AC110(50/60Hz)
20,590
18,980
20,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
31042636 VZS2650-3LN-01 L形プラグコネクタ:リード線なし AC110(50/60Hz)
20,370
18,980
20,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
31042645 VZS2650-3LO-01 L形プラグコネクタ:コネクタなし AC110(50/60Hz)
20,260
18,980
20,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
31042654 VZS2650-3M M形プラグコネクタ:リード線付 AC110(50/60Hz)
19,710
17,980
19,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
31042663 VZS2650-3M-01 M形プラグコネクタ:リード線付 AC110(50/60Hz)
20,590
18,980
20,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
31042672 VZS2650-3MN-01 M形プラグコネクタ:リード線なし AC110(50/60Hz)
20,370
18,980
20,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
31042681 VZS2650-3MO-01 M形プラグコネクタ:コネクタなし AC110(50/60Hz)
20,260
18,980
20,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
31042724 VZS2650-4G-01 グロメット:リード線長さ300mm AC220(50/60Hz)
19,930
17,980
19,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
31042733 VZS2650-4H-01 グロメット:リード線長さ600mm AC220(50/60Hz)
20,480
18,980
20,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
31042742 VZS2650-4KZ-01 K形プラグコネクタ:リード線付 AC220(50/60Hz)
21,470
19,980
21,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
31042751 VZS2650-4KZN-01 K形プラグコネクタ:リード線なし AC220(50/60Hz)
21,250
19,980
21,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
31042767 VZS2650-4KZO-01 K形プラグコネクタ:コネクタなし AC220(50/60Hz)
21,140
19,980
21,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
31042776 VZS2650-4L-01 L形プラグコネクタ:リード線付 AC220(50/60Hz)
20,590
18,980
20,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
31042785 VZS2650-4LN-01 L形プラグコネクタ:リード線なし AC220(50/60Hz)
20,370
18,980
20,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
31042794 VZS2650-4LO-01 L形プラグコネクタ:コネクタなし AC220(50/60Hz)
20,260
18,980
20,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
31042803 VZS2650-4M M形プラグコネクタ:リード線付 AC220(50/60Hz)
19,710
17,980
19,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
31042812 VZS2650-4M-01 M形プラグコネクタ:リード線付 AC220(50/60Hz)
20,590
18,980
20,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
31042821 VZS2650-4MN-01 M形プラグコネクタ:リード線なし AC220(50/60Hz)
20,370
18,980
20,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
31042837 VZS2650-4MO-01 M形プラグコネクタ:コネクタなし AC220(50/60Hz)
20,260
18,980
20,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする