曜日別特売

エアスライドテーブル (MXJ6-5~)

エアスライドテーブル (MXJ6-5~) - SMCエアスライドテーブル (MXJ6-5~) - SMC

・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。
・走り平行度:0.005mm
・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)

ストローク(mm)5作動方式複動内容量1個
119件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
シリンダ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24620617MXJ6-5-6
21,560
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24620626MXJ6-5-A90VLS-6
23,270
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24620635MXJ6-5-A93-6
24,970
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24620644MXJ6-5-A93L-6
25,630
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24620653MXJ6-5-A93LS-6
23,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24620662MXJ6-5-A93S-6
23,270
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
24620671MXJ6-5-A93V-6
25,630
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24620687MXJ6-5-A93VL-6
26,290
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24620696MXJ6-5-F8B-6
26,510
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24620705MXJ6-5-F8BS-6
24,040
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24620714MXJ6-5-M9B-6
27,170
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24620723MXJ6-5-M9BL-6
27,830
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24620741MXJ6-5-M9BL3-6
30,970
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24620732MXJ6-5-M9BLS-6
24,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24620757MXJ6-5-M9BS-6
24,370
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24620766MXJ6-5-M9BV-6
28,050
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24620775MXJ6-5-M9BVS-6
24,810
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24620784MXJ6-5-M9BVZ-6
29,370
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24620793MXJ6-5-M9BW-6
27,720
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24620802MXJ6-5-M9N-6
27,390
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24620811MXJ6-5-M9NL-6
28,050
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24620827MXJ6-5-M9NLS-6
24,810
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24620836MXJ6-5-M9NV-6
28,050
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24620845MXJ6-5-M9NVL-6
28,710
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24620854MXJ6-5-M9NVLS-6
25,140
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24620863MXJ6-5-M9NVS-6
24,810
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24620872MXJ6-5-M9NWL-6
28,380
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24620881MXJ6-5-M9PL-6
28,050
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24620897MXJ6-5C-6
24,970
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24620906MXJ6-5C-A93-6
28,380
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24620915MXJ6-5C-A93L-6
29,040
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24620924MXJ6-5C-A93LS-6
27,010
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24620933MXJ6-5C-A93S-6
26,680
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24620942MXJ6-5C-F8B-6
29,920
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24620951MXJ6-5C-M9B-6
30,580
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24620967MXJ6-5C-M9BL-6
31,240
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24620976MXJ6-5C-M9BS-6
27,780
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24620985MXJ6-5C-M9BV-6
31,460
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24620994MXJ6-5C-M9BVL-6
32,120
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24621003MXJ6-5C-M9BVLS-6
28,550
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24621012MXJ6-5C-M9N-6
30,800
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24621021MXJ6-5C-M9NLS-6
28,220
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24621037MXJ6-5C-M9NS-6
27,890
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24621046MXJ6-5C-M9NVL-6
32,120
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24621055MXJ6-5C-M9NVZ-6
32,780
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24621064MXJ6-5C-M9NW-6
31,130
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
24621073MXJ6-5CN-6
23,760
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24621082MXJ6-5CP-6
28,710
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24621091MXJ6-5CP-A93-6
32,120
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24621107MXJ6-5CP-A93L-6
32,780
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする