曜日別特売

エアスライドテーブル (MXJ8-5~)

エアスライドテーブル (MXJ8-5~) - SMCエアスライドテーブル (MXJ8-5~) - SMC

・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。
・走り平行度:0.005mm
・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)

ストローク(mm)5作動方式複動内容量1個
101件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
シリンダ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24626777MXJ8-5-8
23,600
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24626786MXJ8-5-A90-8
25,690
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24626795MXJ8-5-A90S-8
24,640
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24626804MXJ8-5-A93-8
27,010
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24626813MXJ8-5-A93L-8
27,670
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24626822MXJ8-5-A93LS-8
25,630
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24626831MXJ8-5-A93S-8
25,300
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24626847MXJ8-5-A93V-8
27,670
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24626856MXJ8-5-A93VL-8
28,330
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24626865MXJ8-5-A93VLS-8
25,960
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24626874MXJ8-5-F8B-8
28,550
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24626883MXJ8-5-M9B-8
29,210
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24626892MXJ8-5-M9BL-8
29,870
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24626901MXJ8-5-M9BLS-8
26,730
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24626917MXJ8-5-M9BV-8
30,090
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24626926MXJ8-5-M9BVL-8
30,750
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24626935MXJ8-5-M9N-8
29,430
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24626944MXJ8-5-M9NL-8
30,090
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24626953MXJ8-5-M9NS-8
26,510
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24626962MXJ8-5-M9NV-8
30,090
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24626971MXJ8-5-M9NWL-8
30,420
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24626987MXJ8-5C-8
27,010
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24626996MXJ8-5C-A93-8
30,420
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24627005MXJ8-5C-A93L-8
31,080
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24627014MXJ8-5C-A93LS-8
29,040
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24627023MXJ8-5C-A93V-8
31,080
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24627032MXJ8-5C-F8BL-8
32,620
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24627041MXJ8-5C-M9B-8
32,620
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24627057MXJ8-5C-M9BL-8
33,280
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24627066MXJ8-5C-M9BV-8
33,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24627075MXJ8-5C-M9BVL-8
34,160
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24627084MXJ8-5C-M9BWV-8
33,830
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24627093MXJ8-5C-M9BZ-8
34,050
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24627102MXJ8-5C-M9N-8
32,840
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24627111MXJ8-5C-M9NV-8
33,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24627127MXJ8-5C-M9NWL-8
33,830
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24627136MXJ8-5CN-8
25,800
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24627145MXJ8-5CP-8
30,910
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24627154MXJ8-5CP-A93-8
34,320
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24627163MXJ8-5CP-A93LS-8
32,950
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24627172MXJ8-5CP-A93S-8
32,620
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24627181MXJ8-5CP-M9B-8
36,520
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24627197MXJ8-5CP-M9BL-8
37,180
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
24627206MXJ8-5CP-M9BLS-8
34,050
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24627215MXJ8-5CP-M9BS-8
33,720
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24627224MXJ8-5CP-M9BV-8
37,400
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24627233MXJ8-5CP-M9BVL-8
38,060
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24627242MXJ8-5CP-M9NL-8
37,400
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24627251MXJ8-5CPN-8
29,700
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24627267MXJ8-5CS-8
25,140
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする