曜日別特売

エアスライドテーブル (MXJ8L-~)

エアスライドテーブル (MXJ8L-~) - SMCエアスライドテーブル (MXJ8L-~) - SMC

・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。
・走り平行度:0.005mm
・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)

作動方式複動内容量1個
全130種類を絞り込む
ストローク(mm)
130種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24629726MXJ8L-5-85
23,600
21,980
24,178(税込)
当日出荷
32069432MXJ8L-5-A938-5
27,010
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
24629735MXJ8L-5-A93LS-85
25,630
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
24629744MXJ8L-5-A93S-85
25,300
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
24629753MXJ8L-5-A93VLS-85
25,960
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
24629762MXJ8L-5-M9B-85
29,210
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
24629771MXJ8L-5-M9BL-85
29,870
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
24629787MXJ8L-5-M9BLS-85
26,730
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
24629796MXJ8L-5-M9BVL-85
30,750
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
24629805MXJ8L-5-M9N-85
29,430
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
24629814MXJ8L-5-M9NL-85
30,090
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
24629823MXJ8L-5-M9NV-85
30,090
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
24629832MXJ8L-5C-85
27,010
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
24629841MXJ8L-5C-A93LS-85
29,040
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
24629857MXJ8L-5C-M9B-85
32,620
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
24629866MXJ8L-5C-M9BL-85
33,280
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
24629875MXJ8L-5C-M9BV-85
33,500
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
24629884MXJ8L-5C-M9BVL-85
34,160
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
24629893MXJ8L-5C-M9N-85
32,840
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
24629902MXJ8L-5C-M9NS-85
29,920
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
24629911MXJ8L-5C-M9NWL-85
33,830
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
24629927MXJ8L-5CN-85
25,800
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
24629936MXJ8L-5CP-85
30,910
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
24629945MXJ8L-5CP-A93LS-85
32,950
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
24629954MXJ8L-5CP-M9B-85
36,520
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
24629963MXJ8L-5CP-M9BL-85
37,180
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
24629972MXJ8L-5CP-M9BLS-85
34,050
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
24629981MXJ8L-5CP-M9BS-85
33,720
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
24629997MXJ8L-5CP-M9BV-85
37,400
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
24630006MXJ8L-5CP-M9BW-85
37,070
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
24630015MXJ8L-5CP-M9N-85
36,740
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
24630024MXJ8L-5CPN-85
29,700
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
24630033MXJ8L-5CS-85
25,140
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
24630042MXJ8L-5CS-A93-85
28,550
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
24630051MXJ8L-5CS-A93LS-85
27,170
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
24630067MXJ8L-5CS-A93S-85
26,840
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
24630076MXJ8L-5CS-F8NL-85
30,970
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
24630085MXJ8L-5CS-M9B-85
30,750
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
24630094MXJ8L-5CS-M9BL-85
31,410
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
24630103MXJ8L-5CS-M9BS-85
27,940
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
24630112MXJ8L-5CS-M9BV-85
31,630
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
24630121MXJ8L-5CS-M9N-85
30,970
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
24630137MXJ8L-5CS-M9NS-85
28,050
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
24630146MXJ8L-5CS-M9NV-85
31,630
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
24630155MXJ8L-5CSN-85
23,930
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
24630164MXJ8L-5CSP-85
29,040
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
24630173MXJ8L-5CSP-F8B-85
33,990
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
24630182MXJ8L-5CSP-M9BL-85
35,310
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
24630191MXJ8L-5CSP-M9BVL-85
36,190
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
24630207MXJ8L-5CSP-M9NL-85
35,530
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする