SMC
エアスライドテーブル (MXQ-~)
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
内容量
1個
全190種類を絞り込む
シリンダ内径(Φmm)
選択してください
6
8
12
16
20
25
190種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
作動方式
調整範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24640323
MXQ-A627
CADデータダウンロード
6
-
5
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24640332
MXQ-A627-X11
CADデータダウンロード
6
-
15
¥
1,380
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24640341
MXQ-A638
6
-
5
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24640357
MXQ-A638-X11
6
-
15
¥
1,380
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24640366
MXQ-A827
CADデータダウンロード
8
-
5
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24640375
MXQ-A827-X11
CADデータダウンロード
8
-
15
¥
1,380
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24640384
MXQ-A827-X12
CADデータダウンロード
8
-
25
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24640393
MXQ-A838
8
-
5
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24640402
MXQ-A838-X11
8
-
15
¥
1,380
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24640411
MXQ-A838-X12
8
-
25
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24640086
MXQ-A1227
CADデータダウンロード
12
-
5
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24640095
MXQ-A1227-X11
CADデータダウンロード
12
-
15
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24640104
MXQ-A1227-X12
CADデータダウンロード
12
-
25
¥
1,490
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24640113
MXQ-A1238
12
-
5
¥
1,320
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24640122
MXQ-A1238-X11
12
-
15
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24640131
MXQ-A1238-X12
12
-
25
¥
1,490
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24640147
MXQ-A1627
CADデータダウンロード
16
-
5
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24640156
MXQ-A1627-X11
CADデータダウンロード
16
-
15
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24640165
MXQ-A1627-X12
CADデータダウンロード
16
-
25
¥
1,490
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24640174
MXQ-A1638
16
-
5
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24640183
MXQ-A1638-X11
16
-
15
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24640192
MXQ-A1638-X12
16
-
25
¥
1,490
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24640201
MXQ-A2027
CADデータダウンロード
20
-
5
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24640217
MXQ-A2027-X11
CADデータダウンロード
20
-
15
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24640226
MXQ-A2027-X12
CADデータダウンロード
20
-
25
¥
1,490
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24640235
MXQ-A2038
20
-
5
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24640244
MXQ-A2038-X11
20
-
15
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24640253
MXQ-A2038-X12
20
-
25
¥
1,490
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24640262
MXQ-A2527
CADデータダウンロード
25
-
5
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24640271
MXQ-A2527-X11
CADデータダウンロード
25
-
15
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24640287
MXQ-A2527-X12
CADデータダウンロード
25
-
25
¥
1,490
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24640296
MXQ-A2538
25
-
5
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24640305
MXQ-A2538-X11
25
-
15
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24640314
MXQ-A2538-X12
25
-
25
¥
1,490
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24639641
MXQ-AS6
6
-
5(標準)
¥
3,740
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24639657
MXQ-AS6-X11
6
-
15
¥
5,120
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24639666
MXQ-AS6L
6
-
5(標準)
¥
3,740
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24639675
MXQ-AS6L-X11
6
-
15
¥
5,120
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24639684
MXQ-AS8
8
-
5(標準)
¥
3,910
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24639693
MXQ-AS8-X11
8
-
15
¥
5,280
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24639702
MXQ-AS8-X12
8
-
25
¥
5,280
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24639711
MXQ-AS8L
8
-
5(標準)
¥
3,910
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24639727
MXQ-AS8L-X11
8
-
15
¥
5,280
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24639736
MXQ-AS8L-X12
8
-
25
¥
5,280
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24639404
MXQ-AS12
12
-
5(標準)
¥
3,910
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24639413
MXQ-AS12-X11
12
-
15
¥
5,280
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24639422
MXQ-AS12-X12
12
-
25
¥
5,280
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24639431
MXQ-AS12L
12
-
5(標準)
¥
3,910
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24639447
MXQ-AS12L-X11
12
-
15
¥
5,280
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24639456
MXQ-AS12L-X12
12
-
25
¥
5,280
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ