SMC
エアスライドテーブル (MXQ12-10P~)
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
10
作動方式
複動形
アジャスターオプション
アジャスタなし
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
使用流体
空気
給油
不要(無給油)
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24646946
MXQ12-10P
CADデータダウンロード
¥
38,120
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24646955
MXQ12-10P-A93
CADデータダウンロード
¥
41,530
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24646964
MXQ12-10P-A93L
CADデータダウンロード
¥
42,190
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24646973
MXQ12-10P-A93V
CADデータダウンロード
¥
42,190
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24646982
MXQ12-10P-M9B
CADデータダウンロード
¥
43,730
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24646991
MXQ12-10P-M9BL
CADデータダウンロード
¥
44,390
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24647007
MXQ12-10P-M9BL3
¥
47,520
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24647016
MXQ12-10P-M9BVL
CADデータダウンロード
¥
45,270
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24647025
MXQ12-10P-M9NL
CADデータダウンロード
¥
44,610
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24647034
MXQ12-10P-M9NWL
CADデータダウンロード
¥
44,940
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください