SMC
エアスライドテーブル (MXQ12L-10P~)
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
シリンダ内径(Φmm)
作動方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24689786
MXQ12L-10P
CADデータダウンロード
12
-
複動形
¥
38,560
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24689795
MXQ12L-10P-A93
CADデータダウンロード
12
-
複動形
¥
41,970
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24689804
MXQ12L-10P-A93L
CADデータダウンロード
12
-
複動形
¥
42,630
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24689813
MXQ12L-10P-A93V
CADデータダウンロード
12
-
複動形
¥
42,630
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24689831
MXQ12L-10P-M9B
CADデータダウンロード
12
-
複動形
¥
44,170
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24689847
MXQ12L-10P-M9BL
CADデータダウンロード
12
-
複動形
¥
44,830
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24689856
MXQ12L-10P-M9BVL
CADデータダウンロード
12
-
複動形
¥
45,710
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24689865
MXQ12L-10P-M9BW
CADデータダウンロード
12
-
複動形
¥
44,720
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24689874
MXQ12L-10P-M9NL
CADデータダウンロード
12
-
複動形
¥
45,050
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24689883
MXQ12L-10P-M9NV
CADデータダウンロード
12
-
複動形
¥
45,050
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24689892
MXQ12L-10P-M9NVL
CADデータダウンロード
12
-
複動形
¥
45,710
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24689901
MXQ12L-10P-M9NWL
CADデータダウンロード
12
-
複動形
¥
45,380
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24689822
MXQ12L-10P-F9NWL
-
12
複動
¥
43,250
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください