曜日別特売

エアスライドテーブル (MXQ12L-10R~)

エアスライドテーブル (MXQ12L-10R~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)10作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24689917MXQ12L-10R
43,120
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24689926MXQ12L-10R-A93L
47,190
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24689935MXQ12L-10R-M9B
48,730
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24689944MXQ12L-10R-M9BL
49,390
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24689953MXQ12L-10R-M9BVL
50,270
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24689962MXQ12L-10R-M9N
48,950
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする