エアスライドテーブル (MXQ12L-20A~)

エアスライドテーブル (MXQ12L-20A~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ12L-20A~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ12L-20A~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

ストローク(mm)20内容量1個
116件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
チューブ内径(Φmm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24693557MXQ12L-20A-12複動形
40,810
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
24693566MXQ12L-20A-A93-12複動形
44,220
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24693575MXQ12L-20A-A93L-12複動形
44,880
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
24693584MXQ12L-20A-A93LS-12複動形
42,850
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24693593MXQ12L-20A-A93V-12複動形
44,880
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24693602MXQ12L-20A-A93VL-12複動形
45,540
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24693627MXQ12L-20A-M9B-12複動形
46,420
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24693636MXQ12L-20A-M9BL-12複動形
47,080
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24693645MXQ12L-20A-M9BLS-12複動形
43,950
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24693654MXQ12L-20A-M9BMBPC-12複動形
51,150
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24693663MXQ12L-20A-M9BS-12複動形
43,620
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
32073851MXQ12L-20A-M9BSDPC-12複動形
50,820
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24693672MXQ12L-20A-M9BV-12複動形
47,300
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24693681MXQ12L-20A-M9BVL-12複動形
47,960
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24693697MXQ12L-20A-M9BW-12複動形
46,970
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24693706MXQ12L-20A-M9BWL-12複動形
47,630
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24693715MXQ12L-20A-M9BWSDPC-12複動形
51,370
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24693724MXQ12L-20A-M9BWVL-12複動形
48,290
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24693733MXQ12L-20A-M9BZ-12複動形
47,850
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24693742MXQ12L-20A-M9BZS-12複動形
44,330
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24693751MXQ12L-20A-M9N-12複動形
46,640
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24693767MXQ12L-20A-M9NL-12複動形
47,300
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24693776MXQ12L-20A-M9NV-12複動形
47,300
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24693785MXQ12L-20A-M9NVL-12複動形
47,960
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24693794MXQ12L-20A-M9NWL-12複動形
47,630
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24693803MXQ12L-20A-M9NWV-12複動形
47,630
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24693812MXQ12L-20A-M9NZ-12複動形
47,960
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24693821MXQ12L-20A-M9PL-12複動形
47,300
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24693837MXQ12L-20AF-12複動形
46,750
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24693846MXQ12L-20AF-A93V3-12複動形
52,860
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24693855MXQ12L-20AF-M9N-12複動形
52,580
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24693864MXQ12L-20AF-M9NL-12複動形
53,240
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24693873MXQ12L-20AS-12複動形
37,570
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24693882MXQ12L-20AS-A90-12複動形
39,660
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24693891MXQ12L-20AS-A90L-12複動形
40,320
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24693907MXQ12L-20AS-A93-12複動形
40,980
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24693916MXQ12L-20AS-A93L-12複動形
41,640
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24693925MXQ12L-20AS-A93LS-12複動形
39,600
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24693934MXQ12L-20AS-A93S-12複動形
39,270
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24693943MXQ12L-20AS-A93V-12複動形
41,640
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24693952MXQ12L-20AS-A93VL-12複動形
42,300
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24693961MXQ12L-20AS-A93VS-12複動形
39,600
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24693986MXQ12L-20AS-M9B-12複動形
43,180
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24693995MXQ12L-20AS-M9BL-12複動形
43,840
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24694004MXQ12L-20AS-M9BLS-12複動形
40,700
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24694013MXQ12L-20AS-M9BS-12複動形
40,370
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24694022MXQ12L-20AS-M9BV-12複動形
44,060
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24694031MXQ12L-20AS-M9BVL-12複動形
44,720
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24694047MXQ12L-20AS-M9BVLS-12複動形
41,140
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24694056MXQ12L-20AS-M9BVS-12複動形
40,810
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする