エアスライドテーブル (MXQ12L-30A~)

エアスライドテーブル (MXQ12L-30A~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

ストローク(mm)30内容量1個
118件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
チューブ内径(Φmm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24697565MXQ12L-30A-12複動形
40,810
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
24697574MXQ12L-30A-A93-12複動形
44,220
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24697583MXQ12L-30A-A93L-12複動形
44,880
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24697592MXQ12L-30A-A93S-12複動形
42,520
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24697601MXQ12L-30A-A93V-12複動形
44,880
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24697617MXQ12L-30A-A93VL-12複動形
45,540
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24697626MXQ12L-30A-A93VS-12複動形
42,850
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24697635MXQ12L-30A-A96L-12複動形
45,100
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24697644MXQ12L-30A-M9B-12複動形
46,420
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24697653MXQ12L-30A-M9BL-12複動形
47,080
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24697662MXQ12L-30A-M9BLS-12複動形
43,950
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24697671MXQ12L-30A-M9BV-12複動形
47,300
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24697687MXQ12L-30A-M9BVL-12複動形
47,960
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24697696MXQ12L-30A-M9BVZ-12複動形
48,620
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24697705MXQ12L-30A-M9BW-12複動形
46,970
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24697714MXQ12L-30A-M9BWL-12複動形
47,630
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24697723MXQ12L-30A-M9BZ-12複動形
47,850
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24697732MXQ12L-30A-M9N-12複動形
46,640
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24697741MXQ12L-30A-M9NL-12複動形
47,300
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24697757MXQ12L-30A-M9NLS-12複動形
44,060
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24697766MXQ12L-30A-M9NVL-12複動形
47,960
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24697775MXQ12L-30A-M9NZ-12複動形
47,960
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24697784MXQ12L-30A-M9NZS-12複動形
44,390
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24697793MXQ12L-30AF-12複動形
46,750
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24697802MXQ12L-30AF-A93-12複動形
50,160
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24697811MXQ12L-30AF-M9B-12複動形
52,360
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24697827MXQ12L-30AF-M9BL-12複動形
53,020
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24697836MXQ12L-30AF-M9N-12複動形
52,580
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24697845MXQ12L-30AF-M9NL-12複動形
53,240
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24697854MXQ12L-30AS-12複動形
37,570
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24697863MXQ12L-30AS-A93-12複動形
40,980
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24697872MXQ12L-30AS-A93L-12複動形
41,640
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24697881MXQ12L-30AS-A93LS-12複動形
39,600
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24697897MXQ12L-30AS-A93S-12複動形
39,270
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24697906MXQ12L-30AS-A93V-12複動形
41,640
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24697915MXQ12L-30AS-A93VL-12複動形
42,300
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24697924MXQ12L-30AS-A93VS-12複動形
39,600
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24697942MXQ12L-30AS-M9B-12複動形
43,180
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24697951MXQ12L-30AS-M9BL-12複動形
43,840
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24697976MXQ12L-30AS-M9BL3-12複動形
46,970
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24697967MXQ12L-30AS-M9BLS-12複動形
40,700
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24697985MXQ12L-30AS-M9BS-12複動形
40,370
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24697994MXQ12L-30AS-M9BV-12複動形
44,060
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24698021MXQ12L-30AS-M9BV3-12複動形
47,300
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24698003MXQ12L-30AS-M9BVL-12複動形
44,720
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24698012MXQ12L-30AS-M9BVZ3-12複動形
49,280
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24698037MXQ12L-30AS-M9BW-12複動形
43,730
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24698046MXQ12L-30AS-M9BWL-12複動形
44,390
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24698055MXQ12L-30AS-M9BWV-12複動形
44,390
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24698064MXQ12L-30AS-M9BWVL-12複動形
45,050
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする