曜日別特売

エアスライドテーブル (MXQ16-10R~)

エアスライドテーブル (MXQ16-10R~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

ストローク(mm)10内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
チューブ内径(Φmm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24715661MXQ16-10R-16複動形
44,390
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24715677MXQ16-10R-A93L-16複動形
48,460
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24715686MXQ16-10R-A93VLS-16複動形
46,750
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24715704MXQ16-10R-M9BL-16複動形
50,660
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24715713MXQ16-10R-M9BVL-16複動形
51,540
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24715722MXQ16-10R-M9N-16複動形
50,220
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24715695MXQ16-10R-F9B16-複動
45,450
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする