エアスライドテーブル (MXQ16-20-~)

エアスライドテーブル (MXQ16-20-~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)20作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ個数
オートスイッチ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24726362MXQ16-20-A902A90
36,960
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24726371MXQ16-20-A90L2A90
37,620
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24726387MXQ16-20-A90LS1A90
36,250
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24726396MXQ16-20-A90S1A90
35,920
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24726405MXQ16-20-A90V2A90V
37,620
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24726414MXQ16-20-A90VL2A90V
38,280
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24726423MXQ16-20-A90VLS1A90V
36,580
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24726432MXQ16-20-A90VS1A90V
36,250
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24726441MXQ16-20-A932A93
38,280
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24726457MXQ16-20-A93L2A93
38,940
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24726466MXQ16-20-A93LS1A93
36,910
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24726475MXQ16-20-A93S1A93
36,580
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24726484MXQ16-20-A93V2A93V
38,940
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24726493MXQ16-20-A93VL2A93V
39,600
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24726502MXQ16-20-A93VLS1A93V
37,240
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24726511MXQ16-20-A93VS1A93V
36,910
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24726527MXQ16-20-A962A96
38,500
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24726536MXQ16-20-A96L2A96
39,160
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24726545MXQ16-20-A96LS1A96
37,020
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24726554MXQ16-20-A96S1A96
36,690
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24726563MXQ16-20-A96V2A96V
39,160
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24726572MXQ16-20-A96VL2A96V
39,820
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24726581MXQ16-20-A96VLS1A96V
37,350
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24726597MXQ16-20-A96VS1A96V
37,020
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24726606MXQ16-20-M9B2M9B
40,480
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24726782MXQ16-20-M9B33M9B
43,290
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24726615MXQ16-20-M9BL2M9B
41,140
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24726624MXQ16-20-M9BLS1M9B
38,010
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24726633MXQ16-20-M9BS1M9B
37,680
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24726642MXQ16-20-M9BV2M9BV
41,360
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24726651MXQ16-20-M9BVL2M9BV
42,020
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24726676MXQ16-20-M9BVL33M9BV
45,600
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24726667MXQ16-20-M9BVLS1M9BV
38,450
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24726685MXQ16-20-M9BVS1M9BV
38,120
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24726694MXQ16-20-M9BVZ2M9BV
42,680
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24726703MXQ16-20-M9BW2M9BW
41,030
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24726712MXQ16-20-M9BWL2M9BW
41,690
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24726721MXQ16-20-M9BWLS1M9BW
38,280
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24726737MXQ16-20-M9BWS1M9BW
37,950
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24726746MXQ16-20-M9BWSDPC2M9BW
45,430
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24726755MXQ16-20-M9BWVL2M9BWV
42,350
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24726764MXQ16-20-M9BWVLS1M9BWV
38,610
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24726773MXQ16-20-M9BZ2M9B
41,910
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24726791MXQ16-20-M9N2M9N
40,700
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24726807MXQ16-20-M9NL2M9N
41,360
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24726816MXQ16-20-M9NLS1M9N
38,120
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24726825MXQ16-20-M9NS1M9N
37,790
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24726834MXQ16-20-M9NV2M9NV
41,360
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24726843MXQ16-20-M9NVL2M9NV
42,020
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24726852MXQ16-20-M9NVLS1M9NV
38,450
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする