曜日別特売

エアスライドテーブル (MXQ20-150F~)

エアスライドテーブル (MXQ20-150F~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ20-150F~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ20-150F~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ20-150F~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ20-150F~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ20-150F~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ20-150F~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)150作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24794962MXQ20-150F
82,780
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
32045912MXQ20-150F-A93L
86,850
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24794971MXQ20-150F-M9BL
89,050
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24794987MXQ20-150F-M9BVL
89,930
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32033321MXQ20-150FP
89,210
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32046454MXQ20-150FP-A93L
93,280
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24794996MXQ20-150FP-A93VL
93,940
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32063805MXQ20-150FP-M9BL
95,480
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24795005MXQ20-150FP-M9BVL3
99,940
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24795014MXQ20-150FR
94,330
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24795023MXQ20-150FR-A93
97,740
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
32046095MXQ20-150FR-A93L
98,400
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24795032MXQ20-150FR-A93VL
99,060
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
32063437MXQ20-150FR-M9BL
100,600
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする