SMC
エアスライドテーブル (MXQ20T~)
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動形
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
コード長さ(m)
0.5
コネクタ形状
M12-4ピン
使用流体
空気
給油
不要(無給油)
オートスイッチ個数
2
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
アジャスターオプション
オートスイッチ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24837766
MXQ20TF-30A-M9PWSDPC
30
両端アジャスタ
M9PW
¥
54,780
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24837775
MXQ20TF-75A-M9PWSDPC
75
両端アジャスタ
M9PW
¥
68,640
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24837741
MXQ20TF-150B-M9PWVSDPC
150
両端アブソーバ
M9PWV
¥
104,610
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24837757
MXQ20TF-150BSR-M9PWSDPC
150
前進端アブソーバ
M9PW
¥
105,710
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24837802
MXQ20TFL-30A-M9PWSDPC
30
両端アジャスタ
M9PW
¥
55,880
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24837784
MXQ20TFL-150B-M9PWVSDPC
150
両端アブソーバ
M9PWV
¥
105,710
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24837793
MXQ20TFL-150BSR-M9PWSDPC
150
前進端アブソーバ
M9PW
¥
106,810
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24837811
MXQ20TN-10-M9BWSDPC
10
アジャスタなし
M9BW
¥
48,290
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24837827
MXQ20TNL-10-M9BWSDPC
10
アジャスタなし
M9BW
¥
49,390
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください