SMC
エアスライドテーブル (MXQ25-100P~)
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
100
作動方式
複動形
アジャスターオプション
アジャスタなし
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
使用流体
空気
給油
不要(無給油)
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24845335
MXQ25-100P
CADデータダウンロード
¥
74,310
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
32046174
MXQ25-100P-A93L
CADデータダウンロード
¥
78,380
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24845344
MXQ25-100P-M9BL
CADデータダウンロード
¥
80,580
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24845353
MXQ25-100P-M9BW
CADデータダウンロード
¥
80,470
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24845362
MXQ25-100P-M9BWL
CADデータダウンロード
¥
81,130
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24845371
MXQ25-100P-M9N
CADデータダウンロード
¥
80,140
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24845387
MXQ25-100P-M9NL
CADデータダウンロード
¥
80,800
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24845396
MXQ25-100P-M9NWL
CADデータダウンロード
¥
81,130
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24845405
MXQ25-100P-M9NWVL
CADデータダウンロード
¥
81,790
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください