エアスライドテーブル (MXQ25-10F~)

エアスライドテーブル (MXQ25-10F~) SMC エアスライドテーブル (MXQ25-10F~) SMC エアスライドテーブル (MXQ25-10F~) SMC エアスライドテーブル (MXQ25-10F~) SMC エアスライドテーブル (MXQ25-10F~) SMC エアスライドテーブル (MXQ25-10F~) SMC エアスライドテーブル (MXQ25-10F~) SMC エアスライドテーブル (MXQ25-10F~) SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)10 作動方式複動形 アジャスターオプションアジャスタなし 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 給油不要(無給油) 内容量1個
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24841126 MXQ25-10F
CADデータダウンロード
53,520
48,980
53,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24841135 MXQ25-10F-A93
CADデータダウンロード
56,930
51,980
57,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
32045921 MXQ25-10F-A93L
CADデータダウンロード
57,590
52,980
58,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24841144 MXQ25-10F-A93S
CADデータダウンロード
55,220
49,980
54,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
32063227 MXQ25-10F-M9BL
CADデータダウンロード
59,790
53,980
59,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
32033337 MXQ25-10FP
CADデータダウンロード
60,280
54,980
60,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
32046463 MXQ25-10FP-A93L
CADデータダウンロード
64,350
58,980
64,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
32063814 MXQ25-10FP-M9BL
CADデータダウンロード
66,550
59,980
65,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24841153 MXQ25-10FR
CADデータダウンロード
67,600
61,980
68,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
32046104 MXQ25-10FR-A93L
CADデータダウンロード
71,670
64,980
71,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
32063446 MXQ25-10FR-M9BL
CADデータダウンロード
73,870
66,980
73,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24841162 MXQ25-10FR-M9BW
CADデータダウンロード
73,760
65,980
72,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする