曜日別特売

エアスライドテーブル (MXQ6-20-~)

エアスライドテーブル (MXQ6-20-~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)20作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
53件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ個数
オートスイッチ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24893023MXQ6-20-A90L2A90
31,680
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24893032MXQ6-20-A90LS1A90
30,310
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24893041MXQ6-20-A90S1A90
29,980
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24893057MXQ6-20-A90V2A90V
31,680
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24893066MXQ6-20-A90VL2A90V
32,340
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24893075MXQ6-20-A90VLS1A90V
30,640
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24893084MXQ6-20-A90VS1A90V
30,310
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24893093MXQ6-20-A932A93
32,340
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24893102MXQ6-20-A93L2A93
33,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24893111MXQ6-20-A93LS1A93
30,970
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24893127MXQ6-20-A93S1A93
30,640
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24893136MXQ6-20-A93V2A93V
33,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24893172MXQ6-20-A93V33A93V
35,040
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24893145MXQ6-20-A93VL2A93V
33,660
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24893154MXQ6-20-A93VLS1A93V
31,300
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24893163MXQ6-20-A93VS1A93V
30,970
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24893181MXQ6-20-A962A96
32,560
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24893197MXQ6-20-A96L2A96
33,220
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24893206MXQ6-20-A96LS1A96
31,080
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24893215MXQ6-20-A96S1A96
30,750
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24893224MXQ6-20-A96V2A96V
33,220
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24893233MXQ6-20-A96VL2A96V
33,880
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24893242MXQ6-20-A96VLS1A96V
31,410
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24893251MXQ6-20-A96VS1A96V
31,080
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24893267MXQ6-20-M9B2M9B
34,540
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24893276MXQ6-20-M9BL2M9B
35,200
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24893294MXQ6-20-M9BL33M9B
38,340
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24893303MXQ6-20-M9BL44M9B
41,470
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24893285MXQ6-20-M9BLS1M9B
32,070
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24893312MXQ6-20-M9BS1M9B
31,740
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24893321MXQ6-20-M9BSDPC2M9B
38,940
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24893337MXQ6-20-M9BV2M9BV
35,420
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
24893346MXQ6-20-M9BVL2M9BV
36,080
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24893364MXQ6-20-M9BVL33M9BV
39,660
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24893355MXQ6-20-M9BVLS1M9BV
32,510
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24893373MXQ6-20-M9BVS1M9BV
32,180
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24893382MXQ6-20-M9BW2M9BW
35,090
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24893391MXQ6-20-M9BWL2M9BW
35,750
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24893407MXQ6-20-M9BWLS1M9BW
32,340
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24893416MXQ6-20-M9BWM2M9BW
35,420
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24893425MXQ6-20-M9BWVL2M9BWV
36,410
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24893434MXQ6-20-M9BZ2M9B
35,970
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24893443MXQ6-20-M9N2M9N
34,760
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24893452MXQ6-20-M9NL2M9N
35,420
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24893461MXQ6-20-M9NLS1M9N
32,180
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24893477MXQ6-20-M9NS1M9N
31,850
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24893486MXQ6-20-M9NV2M9NV
35,420
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24893495MXQ6-20-M9NVL2M9NV
36,080
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24893504MXQ6-20-M9NVLS1M9NV
32,510
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24893513MXQ6-20-M9NVS1M9NV
32,180
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする