曜日別特売

エアスライドテーブル (MXQ6-20C~)

エアスライドテーブル (MXQ6-20C~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ6-20C~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ6-20C~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ6-20C~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ6-20C~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ6-20C~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ6-20C~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ6-20C~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)20作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
167件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アジャスターオプション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24895464MXQ6-20C両端メタルストッパ50~200
35,090
31,980
35,178(税込)
当日出荷
24895473MXQ6-20C-A90L両端メタルストッパ50~200
37,840
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24895482MXQ6-20C-A90LS両端メタルストッパ50~200
36,470
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24895491MXQ6-20C-A90S両端メタルストッパ50~200
36,140
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24895507MXQ6-20C-A90V両端メタルストッパ50~200
37,840
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24895516MXQ6-20C-A90VL両端メタルストッパ50~200
38,500
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24895525MXQ6-20C-A90VLS両端メタルストッパ50~200
36,800
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24895534MXQ6-20C-A90VS両端メタルストッパ50~200
36,470
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24895543MXQ6-20C-A93両端メタルストッパ50~200
38,500
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24895552MXQ6-20C-A93L両端メタルストッパ50~200
39,160
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24895561MXQ6-20C-A93LS両端メタルストッパ50~200
37,130
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24895577MXQ6-20C-A93S両端メタルストッパ50~200
36,800
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24895586MXQ6-20C-A93V両端メタルストッパ50~200
39,160
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24895595MXQ6-20C-A93VL両端メタルストッパ50~200
39,820
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24895604MXQ6-20C-A93VLS両端メタルストッパ50~200
37,460
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24895613MXQ6-20C-A93VS両端メタルストッパ50~200
37,130
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24895622MXQ6-20C-A96両端メタルストッパ50~200
38,720
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24895631MXQ6-20C-A96L両端メタルストッパ50~200
39,380
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24895647MXQ6-20C-A96LS両端メタルストッパ50~200
37,240
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24895656MXQ6-20C-A96S両端メタルストッパ50~200
36,910
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24895665MXQ6-20C-A96V両端メタルストッパ50~200
39,380
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24895674MXQ6-20C-A96VL両端メタルストッパ50~200
40,040
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24895683MXQ6-20C-A96VLS両端メタルストッパ50~200
37,570
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24895692MXQ6-20C-A96VS両端メタルストッパ50~200
37,240
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24895701MXQ6-20C-M9B両端メタルストッパ50~200
40,700
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24895717MXQ6-20C-M9BL両端メタルストッパ50~200
41,360
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24895726MXQ6-20C-M9BLS両端メタルストッパ50~200
38,230
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24895735MXQ6-20C-M9BS両端メタルストッパ50~200
37,900
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24895744MXQ6-20C-M9BV両端メタルストッパ50~200
41,580
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24895753MXQ6-20C-M9BVL両端メタルストッパ50~200
42,240
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24895762MXQ6-20C-M9BVLS両端メタルストッパ50~200
38,670
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24895771MXQ6-20C-M9BVS両端メタルストッパ50~200
38,340
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24895787MXQ6-20C-M9BW両端メタルストッパ50~200
41,250
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24895796MXQ6-20C-M9BWL両端メタルストッパ50~200
41,910
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24895805MXQ6-20C-M9BZ両端メタルストッパ50~200
42,130
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24895814MXQ6-20C-M9N両端メタルストッパ50~200
40,920
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24895823MXQ6-20C-M9NL両端メタルストッパ50~200
41,580
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24895832MXQ6-20C-M9NLS両端メタルストッパ50~200
38,340
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24895841MXQ6-20C-M9NV両端メタルストッパ50~200
41,580
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24895857MXQ6-20C-M9NVL両端メタルストッパ50~200
42,240
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24895866MXQ6-20C-M9NW両端メタルストッパ50~200
41,250
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24895875MXQ6-20C-M9NWL両端メタルストッパ50~200
41,910
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24895884MXQ6-20C-M9PL両端メタルストッパ50~200
41,580
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24895893MXQ6-20CF両端メタルストッパ50~200
40,370
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24895902MXQ6-20CF-A93両端メタルストッパ50~200
43,780
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
32050076MXQ6-20CF-A93L両端メタルストッパ50~200
44,440
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24895911MXQ6-20CF-M9BL両端メタルストッパ50~200
46,640
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24895927MXQ6-20CF-M9BVL両端メタルストッパ50~200
47,520
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24895936MXQ6-20CF-M9BWL両端メタルストッパ50~200
47,190
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24895945MXQ6-20CS前進端メタルストッパ50~200
32,010
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする