エアスライドテーブル (MXQ6-30A~)

エアスライドテーブル (MXQ6-30A~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ6-30A~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ6-30A~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ6-30A~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ6-30A~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ6-30A~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ6-30A~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ6-30A~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)30作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
164件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アジャスターオプション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24897957MXQ6-30A両端アジャスタ50~500
37,950
32,980
36,278(税込)
当日出荷
24897966MXQ6-30A-A90L両端アジャスタ50~500
40,700
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24897975MXQ6-30A-A90LS両端アジャスタ50~500
39,330
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24897984MXQ6-30A-A90S両端アジャスタ50~500
39,000
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24897993MXQ6-30A-A90V両端アジャスタ50~500
40,700
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24898002MXQ6-30A-A90VL両端アジャスタ50~500
41,360
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24898011MXQ6-30A-A90VLS両端アジャスタ50~500
39,660
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24898027MXQ6-30A-A90VS両端アジャスタ50~500
39,330
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24898036MXQ6-30A-A93両端アジャスタ50~500
41,360
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24898045MXQ6-30A-A93L両端アジャスタ50~500
42,020
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24898054MXQ6-30A-A93LS両端アジャスタ50~500
39,990
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24898063MXQ6-30A-A93S両端アジャスタ50~500
39,660
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24898072MXQ6-30A-A93V両端アジャスタ50~500
42,020
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24898081MXQ6-30A-A93VL両端アジャスタ50~500
42,680
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24898097MXQ6-30A-A93VLS両端アジャスタ50~500
40,320
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24898106MXQ6-30A-A93VS両端アジャスタ50~500
39,990
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24898124MXQ6-30A-A96両端アジャスタ50~500
41,580
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24898133MXQ6-30A-A96L両端アジャスタ50~500
42,240
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24898142MXQ6-30A-A96LS両端アジャスタ50~500
40,100
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24898151MXQ6-30A-A96S両端アジャスタ50~500
39,770
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24898167MXQ6-30A-A96V両端アジャスタ50~500
42,240
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24898176MXQ6-30A-A96VL両端アジャスタ50~500
42,900
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24898185MXQ6-30A-A96VLS両端アジャスタ50~500
40,430
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24898194MXQ6-30A-A96VS両端アジャスタ50~500
40,100
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24898115MXQ6-30A-A933両端アジャスタ50~500
43,070
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24898203MXQ6-30A-M9B両端アジャスタ50~500
43,560
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24898307MXQ6-30A-M9B3両端アジャスタ50~500
46,370
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24898212MXQ6-30A-M9BL両端アジャスタ50~500
44,220
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24898221MXQ6-30A-M9BLS両端アジャスタ50~500
41,090
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24898237MXQ6-30A-M9BV両端アジャスタ50~500
44,440
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24898246MXQ6-30A-M9BVL両端アジャスタ50~500
45,100
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24898255MXQ6-30A-M9BVS両端アジャスタ50~500
41,200
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24898264MXQ6-30A-M9BW両端アジャスタ50~500
44,110
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
24898273MXQ6-30A-M9BWL両端アジャスタ50~500
44,770
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24898282MXQ6-30A-M9BWVL両端アジャスタ50~500
45,430
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24898291MXQ6-30A-M9BZ両端アジャスタ50~500
44,990
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24898316MXQ6-30A-M9N両端アジャスタ50~500
43,780
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24898325MXQ6-30A-M9NL両端アジャスタ50~500
44,440
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
24898334MXQ6-30A-M9NV両端アジャスタ50~500
44,440
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24898343MXQ6-30A-M9NVL両端アジャスタ50~500
45,100
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24898352MXQ6-30A-M9NVZ両端アジャスタ50~500
45,760
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24898361MXQ6-30A-M9NW両端アジャスタ50~500
44,110
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24898377MXQ6-30A-M9NWL両端アジャスタ50~500
44,770
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24898386MXQ6-30A-M9PL両端アジャスタ50~500
44,440
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24898395MXQ6-30AF両端アジャスタ50~500
43,230
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24898404MXQ6-30AF-A93両端アジャスタ50~500
46,640
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24898413MXQ6-30AF-A93L両端アジャスタ50~500
47,300
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24898422MXQ6-30AF-A93VL両端アジャスタ50~500
47,960
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24898431MXQ6-30AF-M9B両端アジャスタ50~500
48,840
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24898447MXQ6-30AF-M9BL両端アジャスタ50~500
49,500
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする