SMC
エアスライドテーブル (MXQ6-30P~)
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
30
作動方式
複動形
アジャスターオプション
アジャスタなし
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
使用流体
空気
給油
不要(無給油)
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24901161
MXQ6-30P
CADデータダウンロード
¥
35,530
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24901177
MXQ6-30P-A93
CADデータダウンロード
¥
38,940
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24901186
MXQ6-30P-A93L
CADデータダウンロード
¥
39,600
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24901195
MXQ6-30P-A93VL
CADデータダウンロード
¥
40,260
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24901204
MXQ6-30P-A933
¥
40,650
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24901213
MXQ6-30P-M9B
CADデータダウンロード
¥
41,140
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24901222
MXQ6-30P-M9BL
CADデータダウンロード
¥
41,800
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24901231
MXQ6-30P-M9BS
CADデータダウンロード
¥
38,340
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24901247
MXQ6-30P-M9N
CADデータダウンロード
¥
41,360
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24901256
MXQ6-30P-M9NL
CADデータダウンロード
¥
42,020
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24901265
MXQ6-30P-M9NV
CADデータダウンロード
¥
42,020
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください