曜日別特売

エアスライドテーブル (MXQ6-40A~)

エアスライドテーブル (MXQ6-40A~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ6-40A~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ6-40A~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ6-40A~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ6-40A~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ6-40A~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ6-40A~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ6-40A~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)40作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
142件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アジャスターオプション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24901712MXQ6-40A両端アジャスタ50~500
41,200
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24901721MXQ6-40A-A90L両端アジャスタ50~500
43,950
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24901737MXQ6-40A-A90LS両端アジャスタ50~500
42,570
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24901746MXQ6-40A-A90S両端アジャスタ50~500
42,240
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24901755MXQ6-40A-A90V両端アジャスタ50~500
43,950
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24901764MXQ6-40A-A90VL両端アジャスタ50~500
44,610
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24901773MXQ6-40A-A90VLS両端アジャスタ50~500
42,900
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24901782MXQ6-40A-A90VS両端アジャスタ50~500
42,570
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24901791MXQ6-40A-A93両端アジャスタ50~500
44,610
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24901807MXQ6-40A-A93L両端アジャスタ50~500
45,270
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24901816MXQ6-40A-A93LS両端アジャスタ50~500
43,230
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24901825MXQ6-40A-A93S両端アジャスタ50~500
42,900
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24901834MXQ6-40A-A93V両端アジャスタ50~500
45,270
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24901843MXQ6-40A-A93VL両端アジャスタ50~500
45,930
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24901852MXQ6-40A-A93VLS両端アジャスタ50~500
43,560
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24901861MXQ6-40A-A93VS両端アジャスタ50~500
43,230
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24901877MXQ6-40A-A96両端アジャスタ50~500
44,830
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24901886MXQ6-40A-A96L両端アジャスタ50~500
45,490
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24901895MXQ6-40A-A96LS両端アジャスタ50~500
43,340
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24901904MXQ6-40A-A96S両端アジャスタ50~500
43,010
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24901913MXQ6-40A-A96V両端アジャスタ50~500
45,490
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24901922MXQ6-40A-A96VL両端アジャスタ50~500
46,150
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24901931MXQ6-40A-A96VLS両端アジャスタ50~500
43,670
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24901947MXQ6-40A-A96VS両端アジャスタ50~500
43,340
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24901956MXQ6-40A-M9B両端アジャスタ50~500
46,810
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24901965MXQ6-40A-M9BL両端アジャスタ50~500
47,470
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24901974MXQ6-40A-M9BS両端アジャスタ50~500
44,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24901983MXQ6-40A-M9BV両端アジャスタ50~500
47,690
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24901992MXQ6-40A-M9BVL両端アジャスタ50~500
48,350
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24902001MXQ6-40A-M9BW両端アジャスタ50~500
47,360
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24902017MXQ6-40A-M9BWL両端アジャスタ50~500
48,020
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24902026MXQ6-40A-M9BWV両端アジャスタ50~500
48,020
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24902035MXQ6-40A-M9BZ両端アジャスタ50~500
48,240
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24902044MXQ6-40A-M9N両端アジャスタ50~500
47,030
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24902053MXQ6-40A-M9NL両端アジャスタ50~500
47,690
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24902062MXQ6-40A-M9NL3両端アジャスタ50~500
50,930
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24902071MXQ6-40A-M9NS両端アジャスタ50~500
44,110
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24902087MXQ6-40A-M9NV両端アジャスタ50~500
47,690
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24902096MXQ6-40A-M9NVL両端アジャスタ50~500
48,350
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24902105MXQ6-40A-M9P両端アジャスタ50~500
47,030
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24902114MXQ6-40A-M9PV両端アジャスタ50~500
47,690
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24902123MXQ6-40AF両端アジャスタ50~500
46,480
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
32047854MXQ6-40AF-A93L両端アジャスタ50~500
50,550
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24902132MXQ6-40AF-M9BL両端アジャスタ50~500
52,750
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24902141MXQ6-40AS前進端アジャスタ50~500
38,120
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
24902157MXQ6-40AS-A90L前進端アジャスタ50~500
40,870
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24902166MXQ6-40AS-A90LS前進端アジャスタ50~500
39,490
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24902175MXQ6-40AS-A90S前進端アジャスタ50~500
39,160
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24902184MXQ6-40AS-A90V前進端アジャスタ50~500
40,870
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24902193MXQ6-40AS-A90VL前進端アジャスタ50~500
41,530
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする