曜日別特売

エアスライドテーブル (MXQ6-40C~)

エアスライドテーブル (MXQ6-40C~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ6-40C~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ6-40C~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ6-40C~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ6-40C~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ6-40C~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ6-40C~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ6-40C~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)40作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
138件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アジャスターオプション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24903042MXQ6-40C両端メタルストッパ50~200
41,200
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
24903051MXQ6-40C-A90L両端メタルストッパ50~200
43,950
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24903067MXQ6-40C-A90LS両端メタルストッパ50~200
42,570
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24903076MXQ6-40C-A90S両端メタルストッパ50~200
42,240
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24903085MXQ6-40C-A90V両端メタルストッパ50~200
43,950
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24903094MXQ6-40C-A90VL両端メタルストッパ50~200
44,610
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24903103MXQ6-40C-A90VLS両端メタルストッパ50~200
42,900
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24903112MXQ6-40C-A90VS両端メタルストッパ50~200
42,570
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24903121MXQ6-40C-A93両端メタルストッパ50~200
44,610
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24903137MXQ6-40C-A93L両端メタルストッパ50~200
45,270
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24903146MXQ6-40C-A93LS両端メタルストッパ50~200
43,230
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24903155MXQ6-40C-A93S両端メタルストッパ50~200
42,900
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24903164MXQ6-40C-A93V両端メタルストッパ50~200
45,270
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24903173MXQ6-40C-A93VL両端メタルストッパ50~200
45,930
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24903182MXQ6-40C-A93VLS両端メタルストッパ50~200
43,560
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24903191MXQ6-40C-A93VS両端メタルストッパ50~200
43,230
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24903207MXQ6-40C-A96両端メタルストッパ50~200
44,830
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24903216MXQ6-40C-A96L両端メタルストッパ50~200
45,490
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24903225MXQ6-40C-A96LS両端メタルストッパ50~200
43,340
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24903234MXQ6-40C-A96S両端メタルストッパ50~200
43,010
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24903243MXQ6-40C-A96V両端メタルストッパ50~200
45,490
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24903252MXQ6-40C-A96VL両端メタルストッパ50~200
46,150
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24903261MXQ6-40C-A96VLS両端メタルストッパ50~200
43,670
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24903277MXQ6-40C-A96VS両端メタルストッパ50~200
43,340
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24903286MXQ6-40C-M9B両端メタルストッパ50~200
46,810
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
24903295MXQ6-40C-M9BL両端メタルストッパ50~200
47,470
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24903304MXQ6-40C-M9BV両端メタルストッパ50~200
47,690
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24903313MXQ6-40C-M9BVL両端メタルストッパ50~200
48,350
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24903322MXQ6-40C-M9BVZ両端メタルストッパ50~200
49,010
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24903331MXQ6-40C-M9BW両端メタルストッパ50~200
47,360
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24903347MXQ6-40C-M9BWL両端メタルストッパ50~200
48,020
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24903356MXQ6-40C-M9BWV両端メタルストッパ50~200
48,020
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24903365MXQ6-40C-M9BWVL両端メタルストッパ50~200
48,680
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24903374MXQ6-40C-M9BZ両端メタルストッパ50~200
48,240
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24903383MXQ6-40C-M9N両端メタルストッパ50~200
47,030
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24903392MXQ6-40C-M9NL両端メタルストッパ50~200
47,690
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24903401MXQ6-40C-M9NS両端メタルストッパ50~200
44,110
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24903417MXQ6-40C-M9NV両端メタルストッパ50~200
47,690
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24903426MXQ6-40C-M9NVL両端メタルストッパ50~200
48,350
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24903435MXQ6-40C-M9NWL両端メタルストッパ50~200
48,020
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24903444MXQ6-40CF両端メタルストッパ50~200
46,480
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
32050094MXQ6-40CF-A93L両端メタルストッパ50~200
50,550
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24903453MXQ6-40CF-A93V両端メタルストッパ50~200
50,550
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24903462MXQ6-40CF-A93VL両端メタルストッパ50~200
51,210
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24903471MXQ6-40CF-M9B両端メタルストッパ50~200
52,090
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24903487MXQ6-40CF-M9BL両端メタルストッパ50~200
52,750
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24903496MXQ6-40CS前進端メタルストッパ50~200
38,120
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24903505MXQ6-40CS-A90前進端メタルストッパ50~200
40,210
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24903514MXQ6-40CS-A90L前進端メタルストッパ50~200
40,870
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24903523MXQ6-40CS-A90LS前進端メタルストッパ50~200
39,490
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする