曜日別特売

エアスライドテーブル (MXQ6-50C~)

エアスライドテーブル (MXQ6-50C~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ6-50C~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ6-50C~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ6-50C~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ6-50C~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ6-50C~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ6-50C~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ6-50C~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)50作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
139件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アジャスターオプション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24906402MXQ6-50C両端メタルストッパ50~200
44,280
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24906411MXQ6-50C-A90L両端メタルストッパ50~200
47,030
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24906427MXQ6-50C-A90LS両端メタルストッパ50~200
45,650
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24906436MXQ6-50C-A90S両端メタルストッパ50~200
45,320
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24906445MXQ6-50C-A90V両端メタルストッパ50~200
47,030
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24906454MXQ6-50C-A90VL両端メタルストッパ50~200
47,690
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24906463MXQ6-50C-A90VLS両端メタルストッパ50~200
45,980
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24906472MXQ6-50C-A90VS両端メタルストッパ50~200
45,650
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24906481MXQ6-50C-A93両端メタルストッパ50~200
47,690
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24906497MXQ6-50C-A93L両端メタルストッパ50~200
48,350
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24906506MXQ6-50C-A93LS両端メタルストッパ50~200
46,310
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24906515MXQ6-50C-A93S両端メタルストッパ50~200
45,980
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24906524MXQ6-50C-A93V両端メタルストッパ50~200
48,350
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24906533MXQ6-50C-A93VL両端メタルストッパ50~200
49,010
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24906542MXQ6-50C-A93VLS両端メタルストッパ50~200
46,640
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24906551MXQ6-50C-A93VS両端メタルストッパ50~200
46,310
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24906567MXQ6-50C-A96両端メタルストッパ50~200
47,910
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24906576MXQ6-50C-A96L両端メタルストッパ50~200
48,570
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24906585MXQ6-50C-A96LS両端メタルストッパ50~200
46,420
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24906594MXQ6-50C-A96S両端メタルストッパ50~200
46,090
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24906603MXQ6-50C-A96V両端メタルストッパ50~200
48,570
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24906612MXQ6-50C-A96VL両端メタルストッパ50~200
49,230
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24906621MXQ6-50C-A96VLS両端メタルストッパ50~200
46,750
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24906637MXQ6-50C-A96VS両端メタルストッパ50~200
46,420
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24906646MXQ6-50C-M9B両端メタルストッパ50~200
49,890
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24906655MXQ6-50C-M9BL両端メタルストッパ50~200
50,550
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24906664MXQ6-50C-M9BL3両端メタルストッパ50~200
53,680
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24906673MXQ6-50C-M9BV両端メタルストッパ50~200
50,770
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24906682MXQ6-50C-M9BVL両端メタルストッパ50~200
51,430
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24906691MXQ6-50C-M9BW両端メタルストッパ50~200
50,440
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
24906707MXQ6-50C-M9BWL両端メタルストッパ50~200
51,100
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24906716MXQ6-50C-M9BZ両端メタルストッパ50~200
51,320
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24906725MXQ6-50C-M9N両端メタルストッパ50~200
50,110
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24906777MXQ6-50C-M9N3両端メタルストッパ50~200
53,020
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24906734MXQ6-50C-M9NL両端メタルストッパ50~200
50,770
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24906743MXQ6-50C-M9NV両端メタルストッパ50~200
50,770
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24906752MXQ6-50C-M9NVL両端メタルストッパ50~200
51,430
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24906761MXQ6-50C-M9NZ両端メタルストッパ50~200
51,430
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24906786MXQ6-50C-M9P両端メタルストッパ50~200
50,110
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24906795MXQ6-50C-M9PL両端メタルストッパ50~200
50,770
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24906804MXQ6-50CF両端メタルストッパ50~200
49,560
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24906813MXQ6-50CF-A93L両端メタルストッパ50~200
53,630
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24906822MXQ6-50CF-M9BL両端メタルストッパ50~200
55,830
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24906831MXQ6-50CS前進端メタルストッパ50~200
41,200
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24906847MXQ6-50CS-A90L前進端メタルストッパ50~200
43,950
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24906856MXQ6-50CS-A90LS前進端メタルストッパ50~200
42,570
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24906865MXQ6-50CS-A90S前進端メタルストッパ50~200
42,240
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24906874MXQ6-50CS-A90V前進端メタルストッパ50~200
43,950
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24906883MXQ6-50CS-A90VL前進端メタルストッパ50~200
44,610
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24906892MXQ6-50CS-A90VLS前進端メタルストッパ50~200
42,900
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする