エアスライドテーブル (MXQ6L-10-~)

エアスライドテーブル (MXQ6L-10-~) SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

チューブ内径(Φmm)6 ストローク(mm)10 作動方式複動形 アジャスターオプションアジャスタなし 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 給油不要(無給油) 内容量1個
お気に入りに追加
51件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
リード線(m)
オートスイッチ個数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24907924 MXQ6L-10-A90L
CADデータダウンロード
3 2 A90
29,150
26,980
29,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24907933 MXQ6L-10-A90LS
CADデータダウンロード
3 1 A90
27,780
24,980
27,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24907942 MXQ6L-10-A90S
CADデータダウンロード
0.5 1 A90
27,450
24,980
27,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24907951 MXQ6L-10-A90V
CADデータダウンロード
0.5 2 A90V
29,150
26,980
29,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24907967 MXQ6L-10-A90VL
CADデータダウンロード
3 2 A90V
29,810
26,980
29,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24907976 MXQ6L-10-A90VLS
CADデータダウンロード
3 1 A90V
28,110
25,980
28,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24907985 MXQ6L-10-A90VS
CADデータダウンロード
0.5 1 A90V
27,780
24,980
27,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24907994 MXQ6L-10-A93
CADデータダウンロード
0.5 2 A93
29,810
26,980
29,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24908003 MXQ6L-10-A93L
CADデータダウンロード
3 2 A93
30,470
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24908012 MXQ6L-10-A93LS
CADデータダウンロード
3 1 A93
28,440
25,980
28,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24908021 MXQ6L-10-A93S
CADデータダウンロード
0.5 1 A93
28,110
25,980
28,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24908037 MXQ6L-10-A93V
CADデータダウンロード
0.5 2 A93V
30,470
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24908046 MXQ6L-10-A93VL
CADデータダウンロード
3 2 A93V
31,130
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24908055 MXQ6L-10-A93VLS
CADデータダウンロード
3 1 A93V
28,770
25,980
28,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24908064 MXQ6L-10-A93VS
CADデータダウンロード
0.5 1 A93V
28,440
25,980
28,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24908073 MXQ6L-10-A96
CADデータダウンロード
0.5 2 A96
30,030
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24908082 MXQ6L-10-A96L
CADデータダウンロード
3 2 A96
30,690
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24908091 MXQ6L-10-A96LS
CADデータダウンロード
3 1 A96
28,550
25,980
28,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24908107 MXQ6L-10-A96S
CADデータダウンロード
0.5 1 A96
28,220
25,980
28,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24908116 MXQ6L-10-A96V
CADデータダウンロード
0.5 2 A96V
30,690
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24908125 MXQ6L-10-A96VL
CADデータダウンロード
3 2 A96V
31,350
28,980
31,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24908134 MXQ6L-10-A96VLS
CADデータダウンロード
3 1 A96V
28,880
25,980
28,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24908143 MXQ6L-10-A96VS
CADデータダウンロード
0.5 1 A96V
28,550
25,980
28,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24908152 MXQ6L-10-M9B
CADデータダウンロード
0.5 2 M9B
32,010
28,980
31,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24908161 MXQ6L-10-M9BL
CADデータダウンロード
3 2 M9B
32,670
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24908177 MXQ6L-10-M9BLS
CADデータダウンロード
3 1 M9B
29,540
26,980
29,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24908186 MXQ6L-10-M9BS
CADデータダウンロード
0.5 1 M9B
29,210
26,980
29,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24908195 MXQ6L-10-M9BV
CADデータダウンロード
0.5 2 M9BV
32,890
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24908204 MXQ6L-10-M9BVL
CADデータダウンロード
3 2 M9BV
33,550
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24908213 MXQ6L-10-M9BVLS
CADデータダウンロード
3 1 M9BV
29,980
26,980
29,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24908222 MXQ6L-10-M9BVS
CADデータダウンロード
0.5 1 M9BV
29,650
26,980
29,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24908231 MXQ6L-10-M9BVZ
CADデータダウンロード
5 2 M9BV
34,210
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24908247 MXQ6L-10-M9BW
CADデータダウンロード
0.5 2 M9BW
32,560
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24908256 MXQ6L-10-M9BWL
CADデータダウンロード
3 2 M9BW
33,220
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24908265 MXQ6L-10-M9BWVL
CADデータダウンロード
3 2 M9BWV
33,880
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24908274 MXQ6L-10-M9BZ
CADデータダウンロード
5 2 M9B
33,440
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24908283 MXQ6L-10-M9BZS
CADデータダウンロード
5 1 M9B
29,920
26,980
29,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24908292 MXQ6L-10-M9N
CADデータダウンロード
0.5 2 M9N
32,230
28,980
31,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24908301 MXQ6L-10-M9NL
CADデータダウンロード
3 2 M9N
32,890
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24908317 MXQ6L-10-M9NLS
CADデータダウンロード
3 1 M9N
29,650
26,980
29,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24908326 MXQ6L-10-M9NS
CADデータダウンロード
0.5 1 M9N
29,320
26,980
29,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24908335 MXQ6L-10-M9NV
CADデータダウンロード
0.5 2 M9NV
32,890
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24908344 MXQ6L-10-M9NVL
CADデータダウンロード
3 2 M9NV
33,550
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24908353 MXQ6L-10-M9NVLS
CADデータダウンロード
3 1 M9NV
29,980
26,980
29,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24908362 MXQ6L-10-M9NVS
CADデータダウンロード
0.5 1 M9NV
29,650
26,980
29,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24908371 MXQ6L-10-M9NW
CADデータダウンロード
0.5 2 M9NW
32,560
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24908387 MXQ6L-10-M9NWL
CADデータダウンロード
3 2 M9NW
33,220
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24908396 MXQ6L-10-M9NWV
CADデータダウンロード
0.5 2 M9NWV
33,220
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24908405 MXQ6L-10-M9NWVL
CADデータダウンロード
3 2 M9NWV
33,880
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24908414 MXQ6L-10-M9NZ
CADデータダウンロード
5 2 M9N
33,550
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする